ALLEGRO SAFETY Tyvek Tedarikli Hava Başlıklı Alçak Basınç Sistemleri
stil | Model | Hortum uzunluğu | HP | Hizmet Edilen Kişiler | güç Gereksinimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9220-01 | 50 ft. | 3/4 beygir | 1 | 115V, 12A | €2,386.09 | |
A | 9220-02 | 50 ft. | 1 1/2 beygir | 2 | 115V, 16A | €4,646.87 | |
A | 9230-02 | 100 ft. | 1 1/2 beygir | 2 | - | €4,680.90 | |
A | 9230-01 | 100 ft. | 1 1/2 beygir | 1 | - | €2,239.55 |
Tyvek Sağlanan Hava Başlıklı Alçak Basınç Sistemleri
Allegro Tyvek tarafından sağlanan hava davlumbaz sistemleri, kirlilik seviyelerinin düşük olduğu, sanatsal yaratıcılık veya asbestin azaldığı bölgeler için uygundur. Tyvek Hood sistemleri, sıkı oturan yüz maskesi takamayan, sakallı çalışanlar için idealdir. Maksimum görüş için büyük bir pencereye sahip hafif tek kullanımlık başlıkları vardır. Bu toplam SAR çerçeveleri, birkaç işçi için çok yönlü bir hava sıcak noktası sağlar. Bir çift vazgeçilebilir, hafif, bol Dupont Tyvek davlumbaz, 3/4 hp solunum pnömatik makinesi ve birkaç 50 veya 100 inç solunum hava hortumu içerirler. 50 ve 100 ft hortum uzunluklarında mevcut olan bu davlumbaz sistemlerinden birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Koruma Rayları
- Yaylı Kaliperler ve Bölücüler
- Boru Rafları
- Su Seviyesi Test Cihazları
- Depolama Tepsileri
- Rainwear
- Koruma Güz
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Su Şartlandırma
- GEARWRENCH Uzatılabilir Endekslenebilir Gözetleme Çubuğu
- TEMPSET TECH Basınçlı Havalandırma Üfleyici
- JR SMITH Hidrant Anahtar Hidrantlar
- QORPAK Flakon 0.25 Ons
- TENNSCO Toplu Depolama Rafları
- AMERICRAFT MANUFACTURING Emme Damperi, Galvanizli
- THOMAS & BETTS XJG78 Serisi Üniversal Kaplinler
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 0-80 Unf
- SPEARS VALVES PVC Yardımcı Küresel Vanalar, EPDM O-ring Contalı, Soket Uçlu
- SLOAN Flushometreler