ALLPAX CONTA KESİCİ SİSTEMLER 2000 Serisi Kompakt Conta Kesici Setleri
Allpax conta kesici kitleri, plastik, mantar, kauçuk, fiber ve diğer malzemelerden çeşitli boyutlarda contalar üretmek için kullanılır. Hassas kesimler sağlarlar ve temiz kenarlar bırakarak contaların uygun şekilde oturmasını ve sıkı bir sızdırmazlık oluşturmasını sağlarlar.
stil | Model | Maksimum Kesme Çapı | Minimum Kesme Çapı | Kesme tahtası | Adet Sayısı | uzunluk | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX2010 | 6" | 1 / 4 " | Evet | - | 7.1 " | 2.9 " | €164.80 | |
B | AX2000 | 6" | 1 / 4 " | - | - | - | - | €153.11 |
Özellikler
- Allpax conta kesici kitleri, çok sayıda bıçak stiline sahip bir fenolik kesici blok ile birlikte gelir.
- Çapı 6 inç'e (152 mm) kadar olan kesimler için kaplamalı çelik uzatma çubuklarına sahiptirler.
- Bu conta kesiciler, bıçak sürtünmesini azaltan, kırılmayı azaltan ve her kullanımdan sonra otomatik olarak iyileşen plastik kaymaz, dokulu yüzeye sahip 6 x 6 inçlik bir kesme tahtasına sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Uygulamam için uygun bir conta kesici nasıl seçilir?
Taşınabilir, uzatma tarzı conta kesiciler hafiftir. Sahada conta üretimi ve şekillendirme için ideal hale getiren kompakt bir yapıya sahiptirler. Bu conta kesiciler genellikle metalik olmayan veya rijit olmayan conta malzemelerini kesmek için tercih edilir. Döner tip conta kesiciler ise bir mengeneye monte edilmiş, dik konumda kenetlenmiş veya bir tezgaha cıvatalanmış ağır aletlerdir. Bu üniteler, genellikle daha metalik veya sert malzemelerin yanı sıra düzensiz, flanş şekilli contaların dövülmesi için tercih edilen sabit bir konum için idealdir.
Conta kesici ne işe yarar?
Conta kesiciler, kauçuk, plastik, deri, PTFE ve vulkanize elyaftan dairesel bağlantıları ve contaları (8 mm'ye kadar kalınlığa sahip) hassas bir şekilde kesmek için idealdir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yüksek Hızlı Yarı İletken Sigortalar
- Polarize Güvenlik Gözlükleri
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Tulumları
- Genel Amaçlı Hidrolik Motorlar
- Tel Örgülü PTFE Hortum
- Gerilim Azaltma
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Emniyet Anahtarları
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Gölet Aksesuarları
- LARSON ELECTRONICS LLC Patlama Korumalı Aydınlatma
- APPROVED VENDOR Kelepçe Çift Cıvata
- BANJO FITTINGS Valf Gövdesi
- COOPER B-LINE Matkap Duvar Panosu Ankrajları
- JOBOX Çıkarılabilir Tepsiler
- EATON Kuru Tip Dağıtım Trafosu Alt Panoları
- K S PRECISION METALS Bakır Aşındırma Plakaları
- WOLO Çift Trompet Kornaları
- FANTECH FRD Serisi Dikdörtgen Inline Fanlar
- WEG ODP Ayak Montajlı, Tek Fazlı Genel Amaçlı Motorlar