ALLPAX CONTA KESİCİ SİSTEMLER 6100 Serisi Kesme Tahtalı Metrik Conta Kesici Setleri
Allpax 6100 Serisi metrik conta kesici kitleri, aksama süresini en aza indirmek için doğru flanş contalarını ve dairesel bağlantıları kesmek üzere tasarlanmış AX6110, AX6120, AX6130, AX6140 ve AX6150 ünitelerini içerir. Mantar, teflon, kauçuk, deri, plastik, PTFE ve vu gibi malzemelerin imalatı için uygundurlar....Bira, enerji, petrol arıtma, ilaç ve gıda sterilizasyon ekipmanlarının yanı sıra otoklav ve nutrasötik endüstrilerinde lkanize elyaf.İncele
stil | Model | Maksimum Kesme Çapı | Minimum Kesme Çapı | Adet Sayısı | gövde Malzemesi | Kaplama Finish | Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6110 | 330mm | 0mm | - | - | - | 3 / 4 " | €339.38 | |
A | AX6120 | 635mm | 0mm | - | - | - | 3 / 4 " | €360.72 | |
A | AX6130 | 940mm | 0mm | - | - | - | 3 / 4 " | €377.44 | |
A | AX6140 | 1245mm | 0mm | - | - | - | 3 / 4 " | €399.35 | |
A | AX6150 | 1550mm | 0mm | - | - | - | 3 / 4 " | €416.38 |
Özellikler
- Allpax 6100 Serisi metrik conta kesme kitleri, flanş contalarının hassas kesimlerinin yanı sıra bakım ve onarım uygulamalarında conta malzemesi burkulmasının azaltılması için konturlu kenarlara sahip pirinç kesici bloklar içeren uzatma tipi kitlerdir.
- Bu kitler, herhangi bir conta malzemesinde doğru kesimler sağlamak için ağır hizmet tipi kesme bıçakları içerir.
- 6100 Serisi Allpax conta kesici kitleri, kolayca okunabilen hassas ölçeklerle oyulmuştur.
- Ayrıca 150 mm çapa kadar kesimler sağlamak için krom kaplı çelik uzatma çubuklarıyla birlikte gelirler.
- 457 mm x 457 mm kesme tahtaları, bıçak sürtünmesini ve kırılmayı en aza indirmek için kaygan olmayan, plastik dokulu, kendi kendini iyileştiren bir yüzeye sahiptir.
- Kesme yarıçapını ayarlamak için kayar, tırtıllı somunlarla ve kesme bıçaklarını tutmak ve 19.05 mm derinliğe kadar kesimler sağlamak için altıgen vidalarla donatılmıştır.
- Cıvata deliği bulma şablonu ve kırlangıç kuyruğu tasarımcı şablonu, aletlerin uygun şekilde düzenlenmesini sağlar.
- Bu Allpax 6100 Serisi metrik conta kesici kitleri, güvenli ve rahat bir tutuş için bir merkez pimli tutamakla birlikte, dayanıklı bir üfleme kalıplı saklama kutusu içinde sağlanır.
Sık Sorulan Sorular
Doğru conta kesiciyi nasıl seçerim?
En önemli karar faktörü, montajın sabit mi yoksa taşınabilir mi olması gerektiğidir. Genel olarak, uzatma stili dairesel metrik conta kesiciler taşınabilir ve hafiftir. Bu elektrikli conta kesici kitleri, metalik olmayan veya rijit olmayan conta malzemeleri imal etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, döner conta kesiciler daha ağırdır ve sabit konumlu conta kesimi için bir mengene veya tezgah üzerinde montaj veya cıvatalama gerektirir. Bu dairesel conta kesiciler, düzensiz şekilli contaların kesilmesinin yanı sıra metalik veya sert conta malzemeleri için en uygun olanıdır. Bu döner conta makineleri, bir el krank veya bir elektrik motoru kullanılarak çalıştırılır. Motorlu versiyon hızlı, sorunsuz çalışma sağlar ancak elektrik gücü gerektirir. Elle çalıştırılan döner conta kesiciler, elektrik güç kaynağı gerektirmez ve herhangi bir yere monte edilebilir.
Yağ için en iyi conta malzemesi nedir?
Nitril (Buna N) kauçuk contalar, üstün yağ direnci sağlar ve çeşitli rafine yağlar için kullanılabilir. Nitril, yağ sızdırmazlığı için en yaygın kullanılan malzemedir.
Bu ölçek çubuklarının amacı nedir?
Bu ölçek çubukları, conta malzemesini yerinde tutar ve kesme bıçağının ayarlanan yarıçapını ölçer.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hasır Sapanlar
- Trafo Dönüş Oranı Test Cihazı
- Zincir Bağlantı Kapısı Donanımı
- Indüksiyon
- Yiyecek Depolama Raf Aksesuarları
- Dağıtım Ekipmanları
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- Lastik ve Jant
- KNIPEX İzoleli Alet Seti
- KEO Havşa, Kobalt, 0 Flüt, 82 Derece Dahil Açı
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T6, 230V
- APPLETON ELECTRIC Tehlikeli Aydınlatma Armatürü, 58 Watt
- COOPER B-LINE Tip 1 Vidalı Kapak Kablo Yolu Uç Flanşları
- COOPER B-LINE B438 Serisi Boru Destek Braketleri
- MSA Advantage 3000 Serisi Tam Yüz Maskeleri
- NIBCO Rakor Bağlantılı, Wrot ve Dökme Bakırlı DWV P-Trap
- WINSMITH SE Encore Serisi, E13 Boyutlu, MDDS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, CDSS Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri