ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ Metrik Delikli Delme Setleri
Allpax metrik oyuk zımba kitleri, halka ve flanş tipi contalarda hassas cıvata delikleri açmak için idealdir. Bu esnek contalar, Allpax döner / uzatma stili kullanılarak kesilir conta kesiciler. Bu zımba kitleri, makine ve tamir atölyelerinde kauçuk ve fiberglas contaların işlenmesi için uygundur....d üretim tesisleri.İncele
stil | Model | Yükseklik | uzunluk | Adet Sayısı | genişlik | Ölçüm sistemi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1350 | 5 1 / 2 " | 5 1 / 2 " | - | 1" | metrik | €233.76 | |
B | AX1351 | 16 " | 22 " | - | 4" | metrik | €377.39 | |
C | AX1352 | 25 " | 32 " | - | 5" | metrik | €819.33 |
Özellikler
- Kesme kafalarının hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlayan patentli bir kilitleme sistemine sahiptirler.
- Bu kitler, tekrarlanan kullanımda kenar aşınmasını en aza indirmek için sertleştirilmiş çelik kesme kafalarına sahiptir.
- Tasarımları, tek bir darbede hem tek çaplı deliklerin hem de çift çaplı halkaların delinmesine izin verir.
- Zımba kafalarının nakliye sırasında hasar görmesini önlemek için plastik bir kasa ile birlikte gelirler.
- Belirli modellerde zımbayı yerinde tutmak için tamamen metal bir mandrel bulunur.
Sık Sorulan Sorular
Bu delme kitleri nasıl kullanılır?
Bu kitlerin bireysel zımbaları, tutma kolları ve mandrelleri vardır. Zımba kafaları mandrele takılır ve mandrel ayrıca tutma koluna takılır. Tutma koluna, conta malzemesinden bir delik açmak için bir çekiç kullanılarak vurulur.
Bu zımba kafaları bileme gerektiriyor mu?
Hayır, bu zımbalar sertleştirilmiş çelikten yapılır ve sık sık kenar bileme gerektirmez.
Contalardan delik açarken hassasiyet nasıl sağlanır?
Conta üzerinde deliklerin açılması gereken noktanın yakından ölçülerek işaretlenmesi önerilir. Ön işaretleme, delme sırasında hata olasılığını önler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Kenar ve Yiv Açıcılar
- İzolasyon Test Cihazları
- Boya Tankları ve Basınçlı Kaplar
- Fragman Krikoları
- Güç Sistemleri ve Bileşenleri
- Yatak
- Duvarcılık
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Nakliye malzemeleri
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- APPROVED VENDOR Demonte Hizmet Arabası, Poliüretan Tekerler
- BLUCHER Klozet Bükümü, 15 Derece
- SPEEDAIRE Hortum Makaraları
- STENS Yakıt Kapakları, 2 İnç İç Çap
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Standart Küresel Vanalar, DIN Soketli, FKM, Metrik
- EATON HKDB Serisi Komple Kompakt Şalterler, K Boyu
- HUMBOLDT Değişken Hız ve Dijital Zamanlayıcıya Sahip Büyük Elek Çalkalayıcılar
- HONEYWELL Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler, Yüksek Performanslı Polietilen
- VESTIL TJ Serisi Römork Krikoları
- GROVE GEAR GR Serisi, 880 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri