ALTRONIX Güç Kaynakları / Şarj Cihazları ile Erişim Güç Kontrol Cihazları
stil | Model | Alt Kategori | Muhafaza Derinliği (In.) | Muhafaza Yüksekliği (In.) | Tip | voltaj Çıkışı | Muhafaza Genişliği (In.) | Bitiş | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Tango8AP | - | - | - | - | - | - | - | Güç Denetleyicisine Erişim | €1,439.45 | |
B | ACMS8K1 | - | - | - | - | - | - | - | Güç Denetleyicisine Erişim | €465.82 | |
C | Tango8A | - | - | - | - | - | - | - | Güç Denetleyicisine Erişim | €976.79 | |
D | AL1024ULXB | - | - | - | - | - | - | - | Güç Denetleyicisine Erişim | €357.00 | |
E | Maksimal3RHDV | - | - | - | - | - | - | - | Güç Denetleyicisine Erişim | €893.45 | |
A | Tango8APCB | - | - | - | - | - | - | - | Güç Denetleyicisine Erişim | €1,071.00 | |
C | Tango8ACB | - | - | - | - | - | - | - | Güç Denetleyicisine Erişim | €994.75 | |
E | Maksimal1RHDV | - | - | - | - | - | - | - | Güç Denetleyicisine Erişim | €1,221.82 | |
F | ACMS8CBK1 | - | - | - | - | - | - | - | Güç Denetleyicisine Erişim | €465.82 | |
E | MAKSİMAL1RD | Güç Kaynağı: Raf Tipi | 8.50 | 3.25 | Güç Denetleyicisi Raf Montajına Erişim | 12 VDC veya 24 VDC | 19.13 | Siyah | Güç Kaynağı 16PTC 12Dc @ 3.5A veya 24Dc @ 3A | €983.34 | |
G | MAKSİMAL1RHD | Güç Kaynağı: Raf Tipi | 8.50 | 3.25 | Güç Denetleyicisi Raf Montajına Erişim | 12 VDC veya 24 VDC | 19.13 | Siyah | Güç Kaynağı 8PTC 12Dc @ 3.5A veya 24Dc @ 3A | €888.89 | |
E | MAKSİMAL33R | Güç Kaynağı: Raf Tipi | 8.50 | 3.25 | Güç Denetleyicisi Raf Montajına Erişim | 12 VDC/24 VDC ve 12 VDC/24 VDC | 19.13 | Siyah | Güç Kaynağı 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 12A Max | €1,281.60 | |
H | MAKSİMAL33RD | Güç Kaynağı: Raf Tipi | 8.50 | 3.25 | Güç Denetleyicisi Raf Montajına Erişim | 12 VDC/24 VDC ve 12 VDC/24 VDC | 19.13 | Siyah | Güç Kaynağı 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 12A Max | €1,338.80 | |
E | MAKSİMAL1R | Güç Kaynağı: Raf Tipi | 8.50 | 3.25 | Güç Denetleyicisi Raf Montajına Erişim | 12 VDC veya 24 VDC | 19.13 | Siyah | Güç Kaynağı 16 Sigorta 12Dc @ 3.5A veya 24Dc @ 3A | €983.34 | |
I | MAKSİMAL77D | Güç Kaynağı: Duvar Montajı | 6.25 | 26 | Güç Kontrol Cihazı Duvar Montajına Erişim | 24 VDC ve 24 VDC | 19.00 | Gri | Güç Kaynağı 8PTC / 24Dc, 8PTC / 24Dc 19A Max | €1,861.90 | |
J | MAKSİMAL75D | Güç Kaynağı: Duvar Montajı | 6.25 | 26 | Güç Kontrol Cihazı Duvar Montajına Erişim | 12 VDC ve 24 VDC | 19.00 | Gri | Güç Kaynağı 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 19A Max | €1,876.23 | |
K | MAKSİMAL3 | Güç Kaynağı: Duvar Montajı | 6.25 | 26 | Güç Kontrol Cihazı Duvar Montajına Erişim | 12 VDC veya 24 VDC | 19.00 | Gri | Güç Kaynağı 16Sigorta 12 VDC Veya 24 VDC @ 5.5A | €1,300.65 | |
L | MAKSİMAL75 | Güç Kaynağı: Duvar Montajı | 6.25 | 26 | Güç Kontrol Cihazı Duvar Montajına Erişim | 12 VDC ve 24 VDC | 19.00 | Gri | Güç Kaynağı 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 19A Max | €1,820.74 | |
M | MAKSİMAL33 | Güç Kaynağı: Duvar Montajı | 6.25 | 26 | Güç Kontrol Cihazı Duvar Montajına Erişim | 12 VDC/24 VDC ve 12 VDC/24 VDC | 19.00 | Gri | Güç Kaynağı 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 11A Max | €1,532.44 | |
N | MAKSİMAL55D | Güç Kaynağı: Duvar Montajı | 6.25 | 26 | Güç Kontrol Cihazı Duvar Montajına Erişim | 12 VDC ve 12 VDC | 19.00 | Gri | Güç Kaynağı 8PTC / 12Dc, 8PTC / 12Dc 19A Max | €1,832.54 | |
O | MAKSİMAL77 | Güç Kaynağı: Duvar Montajı | 6.25 | 26 | Güç Kontrol Cihazı Duvar Montajına Erişim | 24 VDC ve 24 VDC | 19.00 | Gri | Güç Kaynağı 8Fuse / 24Dc, 8Fuse / 24Dc 19A Max | €1,861.90 | |
N | MAKSİMAL55 | Güç Kaynağı: Duvar Montajı | 6.25 | 26 | Güç Kontrol Cihazı Duvar Montajına Erişim | 12 VDC ve 12 VDC | 19.00 | Gri | Güç Kaynağı 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 12Dc 19A Max | €1,776.21 | |
M | MAKSİMAL33D | Güç Kaynağı: Duvar Montajı | 6.25 | 26 | Güç Kontrol Cihazı Duvar Montajına Erişim | 12 VDC/24 VDC ve 12 VDC/24 VDC | 19.00 | Gri | Güç Kaynağı 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Max | €1,601.49 |
Güç Kaynakları / Şarj Cihazları ile Güç Kontrol Cihazlarına Erişin
Güç kaynaklarına / şarj cihazlarına sahip Altronix erişim güç denetleyicileri, erişim kontrol sistemlerine ve uyumlu aksesuarlara güç dağıtmak için kullanılır. Bu güç kontrolörleri, bir 115VAC, 50 / 60Hz girişi, bağımsız olarak kontrol edilen 16 veya 12VDC kontrollü, sigorta korumalı çıkışa dönüştürür. Bu kontrolörlerin çıkışları, bir erişim kontrol sistemi, PIR, kart okuyucu, tuş takımı veya basmalı düğmeden normalde kapalı veya normalde açık kuru tetik girişleriyle etkinleştirilir. Ayarlanabilir voltaj çıkışı için hem Fail-Secure hem de Fail-Safe modlarında çalıştırılabilirler. Bu kontrolörler, termal aşırı yük ve kısa devre koruması sağlar ve 24 ila 32 derece F arasındaki sıcaklıklara dayanabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Servis Sayaçları
- Gaz Dedektörü Arayüz Donanımı
- Matkap Aksesuarları-Hızlı Değişim Sistemleri
- Manuel Kaldırma ve Montaj Vantuzları
- Üç Fazlı Transformatörler
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Alaşımlı Çelik
- Hidrolik Motorlar
- LUMAPRO Minyatür LED Ampul, T6, 220V
- PROTO Pim Punch
- KESON Ölçme Tekerlekleri
- CLAMPCO 94170 Serisi Bant Kelepçesi, Yüzer Köprü Tasarımı
- KETT TOOLS Bilyalı rulmanlar
- ANVIL Merdiven Basamakları
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union 2000 Endüstriyel Bilyalı Çek Valf Kutuları, Program 80 x Program 40, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Premium Elektrikli Aktüatörlü True Lug Kelebek Vanalar, SS Lug, FKM
- SECURALL PRODUCTS M150 Serisi Tip 2 Patlayıcı Şarjör Kabinleri
- SUPCO Alçak Basınç Anahtarları