ALTRONIX Güç Kaynakları / Şarj Cihazları, UL Listeli
stil | Model | + | Çıkış Sayısı | Çıkış Akımı | voltaj Çıkışı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1024ULACM | Güç Kaynağı 8 Sigorta 24 VDC @ 10A | 24 VDC | 10A | 24 VDC | €756.53 | |
B | AL1012ULACM | Güç Kaynağı 8Sigorta 12 VDC @ 10A | 12 VDC | 10A | 12 VDC | €654.87 | |
C | AL600ULACM | Güç Kaynağı 8Sigorta 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A | 12 VDC veya 24 VDC | 6A | 12 VDC veya 24 VDC | €646.76 | |
D | AL400ULACM | Güç Kaynağı 8 Sigorta 12Dc / 3.5A veya 24Dc / 3A | 12 VDC veya 24 VDC | 12 VDC @ 4A veya 24 VDC @ 3A | 12 VDC veya 24 VDC | €568.14 | |
E | AL600ULACMCB | Güç Kaynağı 8PTC 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A | 12 VDC veya 24 VDC | 6A | 12 VDC veya 24 VDC | €665.71 | |
F | AL400ULACMCB | Güç Kaynağı 8PTC 12Dc / 3.5A veya 24Dc / 3A | 12 VDC veya 24 VDC | 12 VDC @ 4A veya 24 VDC @ 3A | 12 VDC veya 24 VDC | €479.77 |
Güç Kaynakları / Şarj Cihazları, UL Listeli
Altronix ACM Serisi güç kaynakları / şarj cihazları, geçiş kontrol sistemlerine ve aksesuarlarına geçiş yapmak ve gücü dağıtmak için idealdir. Bir 115VAC, 60Hz girişi, bağımsız olarak kontrol edilen sekiz adet 12VDC veya 24VDC sigorta korumalı çıkışa dönüştürürler. Bu güç çıkışları kuru tip C-kontaklara dönüştürülebilir ve açık kollektör lavaboları veya kart okuyuculardan, erişim kontrol sistemlerinden, basmalı düğmeden ve tuş takımlarından gelen açık kuru tetik girişleriyle etkinleştirilir. Mag kilitler ve manyetik kapı tutucular dahil olmak üzere çeşitli erişim kontrol donanım cihazlarına güç yönlendirirler. Çıkışlar, ayarlanabilir bir voltaj çıkışı için hem Arıza Korumalı hem de Arıza Emniyetli modlarında çalışır. FACP (yangın alarmı kontrol paneli) arayüzleri, acil çıkış, alarm izleme ve diğer yardımcı cihazları tetiklemeye olanak tanır. Yangın alarmı bağlantı kesmeleri, aşırı gerilimleri ve aşırı akım arızalarını önlemek için röle göstergeleri ile birlikte sekiz çıkışın herhangi biri veya tümü için ayrı ayrı seçilebilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Güç Gönye Testere Aksesuarları
- Merdiven Aksesuarları
- Mobil İş İstasyonları
- Kaynak Battaniyeleri Perde ve Ekranlar
- Indüksiyon
- Pompa Aksesuarları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Kondens Pompaları ve Aksesuarları
- Doğrusal hareket
- CHAINFLEX TPE Kablosu, 15 Maks Amper
- WOODHEAD 130180 Serisi Tampon
- TENNSCO Literatür Rafı
- MAGLINER borular
- KERN AND SOHN SXS Serisi Platform Kantarları
- LINN GEAR Vites Değiştirme, 20 Çap Aralığı
- TB WOODS Kasnak Kiti
- SMC VALVES Kompakt Seri Kılavuzlu Silindir
- WEG ACW-Serisi Ayarlanabilir Termal ve Sabit Kompakt Kompakt Devre Kesiciler