ALTRONIX IP Over Coax Alıcıları, 16 Kanal Tipi
stil | Model | Yükseklik | Giriş Gerilimi | uzunluk | Çıkış Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EBRIDGE1CR | 1" | 12VDC - 24VDC Sınıf 2 Güç Kaynağı veya 16VAC - 24VAC Sınıf 2 Plug-In Transformatör | 3 51 / 64 " | 1 | 2 1 / 2 " | €203.70 | |
B | EBRIDGE16CR | 1.625 " | 24VDC - 56VDC UL Listeli Sınıf 2 Güç Kaynağı veya UL Listeli 24VAC Sınıf 2 Plug-In Transformatör | 8.5 " | 16 | 19.12 " | €4,412.32 |
IP Üzerinden Koaksiyel Alıcılar, 16 Kanal Tipi
Koaksiyel alıcılar üzerinden Altronix eBridge IP, koaksiyel kablolar üzerinden veri ve güç iletir ve mevcut eski koaksiyel kullanarak analogdan IP cihazlarına veya kameralara sistem yükseltmelerini kolaylaştırır. Yeni bir ağ kablosunun montajı sırasındaki işçiliği ve maliyetleri ortadan kaldırır ve 500 metreye kadar uzanan güç ve veri iletimini sağlar. Ayrıca, bu CE onaylı ve UL listesindeki alıcılar, endüstriyel ortamlarda ağ bağlantı mesafelerini uzatır ve megapiksel, HD1080 ve HD720 kameralarla birlikte çalışarak havaalanları, hastaneler, okullar ve kumarhaneler için konuşlandırılmış CCTV koaksiyelini dijital ağlara yükseltir. Zorlu ortamlarda uyumluluk ve ek koruma için RJ45 tipi ethernet bağlantısına ve cihazların noktadan noktaya düzgün çalıştığını gösteren LED göstergelere sahiptirler. Ek olarak, bu C-Tick uyumlu cihazlar, bir sistemde 16 kameraya sahip olmalarına izin veren tip 16 kanallarla donatılmıştır ve verimler, uzun mesafelerde 25 Mbps'ye kadar geçecek şekilde derecelendirilmiştir. 14 Fahrenhayt derece ile 122 Fahrenhayt derece arasında değişen çalışma sıcaklıklarına sahip, 1 ve 16 çıkış varyantlarında bulunan bu cihazların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Sıfır Kayıplı Kondensat Drenajları
- Ses Veri Yama Kabloları
- Duster Yedekleri ve Eldiveni
- Kanal Giderleri
- Yağmurlama Başlıkları
- Pnömatik Hortumlar
- DC Motorlar
- fındık
- Otomotiv Çekme
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- BRADY Boru İşaretleyici, Yumuşak Su
- JB INDUSTRIES Bakır Tee Erişimi
- OIL SAFE Etiket Cebi Çerçeveleri
- BURNDY Qiklug Serisi Tel Terminal Konnektörleri
- THOMAS & BETTS Erickson Kaplinler
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 7/16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 125 IPS Fabrikasyon Tees, Conta x Spigot x Conta
- SANDUSKY LEE Ayarlanabilir Dolap İçin Ekstra Raflar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, CDTX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler