ALTRONIX Pasif Alıcı-Verici Merkezleri, Dahili Kamera Gücü ile
stil | Model | Giriş Frekansı | Giriş Gerilimi | + | Çıkış Akımı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MERKEZ16D | 50 / 60 Hz | 115 VAC / 230 VAC | Pasif UTP Hub W / Power 16 Kanal | 10A | UTP Alıcı-Verici Hub, Raf Montajı | €1,747.50 | |
B | MERKEZ83D | 50 / 60 Hz | 115 VAC / 230 VAC | Pasif UTP Hub W / Güç 8 Kanal W / 8 Dc Baluns | 5A | UTP Alıcı-Verici Hub, Raf Montaj Kiti | €1,227.41 | |
C | HUBWAY8DS | 50 / 60 Hz | 115 VAC / 230 VAC | Pasif UTP Hub W / Power 8 Kanal | 5A | UTP Alıcı-Verici Hub, Raf Montajı | €829.64 | |
B | MERKEZ8D | 50 / 60 Hz | 115 VAC / 230 VAC | Pasif UTP Hub W / Power 8 Kanal | 5A | UTP Alıcı-Verici Hub, Raf Montajı | €855.29 | |
C | HubWay83CDS | 60 Hz | 115 VAC | Pasif UTP Hub W / Güç 8 Kanal W / 8 Dc Baluns | 5A | UTP Alıcı-Verici Hub, Raf Montaj Kiti | €1,227.41 | |
C | HUBWAY8CDS | 60 Hz | 115 VAC | Pasif UTP Hub W / Power 8 Kanal | 5A | UTP Alıcı-Verici Hub, Raf Montajı | €839.86 | |
A | HUBWAY16CD | 60 Hz | 115 VAC | Pasif UTP Hub W / Power 16 Kanal | 10A | UTP Alıcı-Verici Hub, Raf Montajı | €1,705.53 | |
B | HUBWAY8CD | 60 Hz | 115 VAC | Pasif UTP Hub W / Power 8 Kanal | 5A | UTP Alıcı-Verici Hub, Raf Montajı | €839.86 |
Pasif Alıcı-Verici Merkezleri, Dahili Kamera Gücü ile
Altronix UTP pasif alıcı-verici hub'ları, yüksek hızlı iletim için tek bir CAT-5 veya yüksek yapılı kablo üzerinden UTP video, güç ve verileri aktarmak için kullanılır. Kanal başına 8 fit'e kadar video iletimi ile yerden tasarruf sağlayan, duvara veya rafa monte muhafazalarda 750 kamera kanalı sağlarlar. Bu cihazlar, artan sıcaklıklara direnmek için ayrı ayrı seçilebilen 24VAC veya 28VAC PTC korumalı çıkışlara sahiptir. isteğe bağlı Entegre Kamera Gücüne Sahip HubSat4D Pasif UTP Alıcı-Verici Hub tek bir CAT-4 veya yüksek yapılı kablo üzerinden aynı anda 5 kameradan video iletmek için bir aksesuar modülü olarak kullanılabilir ve uzun kablo yollarıyla ilişkili voltaj düşmeleri olasılığını en aza indirmek için güç sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- OEM Yedek Motorlar
- Konveyör H Standları
- Çekmece Kovaları
- Aşırı Akış Valfleri
- Cıvata Kelepçeleri
- Konu Ekle
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Vinçler
- İç Mekan Armatürleri
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- DORIAN Sıkıcı Bar As-16r
- MILLER ELECTRIC Sürükle Kalkanları
- ADAM EQUIPMENT Vinç Kantarı
- DIXON sapları
- SUPER-STRUT C720 Serisi Boru Kelepçesi
- HOFFMAN Tip 4 Hızlı Çıkarma Menteşeli Ayırma Muhafazalı Serbest Stand
- WATTS Gaz Tanksız Şofben Kitleri
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 5/16-32 Unef
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Rakorlu Redüktörlü Kaplinler, Soket x Soket
- NIBCO Kilitleme Kapakları