ALTRONIX Fişli Transformatörler, 60Hz
stil | Model | derinlik | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Çıkış Gerilimi | VA Derecelendirmesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TP2450 | 3.4 " | 2.3 " | 120 VAC | 24 VAC | 50 | 2.6 " | €51.03 | |
A | TP1220 | 3.25 " | 2.38 " | 115 VAC | 12 VAC | 20 | 2.63 " | €36.08 | |
A | TP1620 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 20 | 2.63 " | €36.08 | |
A | TP1640 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 40 | 2.63 " | €47.64 | |
A | TP1650 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 50 | 2.63 " | €53.18 | |
A | TP2420 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 24 VAC | 20 | 2.63 " | €36.08 | |
A | TP2440 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 24 VAC | 40 | 2.63 " | €47.64 |
Fişli Transformatörler, 60Hz
Altronix geçmeli transformatörler, endüstriyel uygulamalarda elektrikli ekipmanlara 115VAC veya 120VAC voltaj sağlar. Güvenli bağlantı sağlayan vidalı terminal bağlantılarına sahiptirler ve toz, nem, şok ve titreşimlerden korumak için duvara monte edilirler. 20VA, 40VA ve 50VA voltaj derecelerinde mevcut olan bu transformatörlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Paslanmaz çelik boru
- Hava Zımparalar
- LED Alan ve Yol Işıkları
- LED Dış Mekan Işık Fikstürü Aksesuarları
- Sesli Veri Kablolama Bloğu Aksesuarları
- Son İşlem Aletleri
- Aracı Holding
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- Dişli
- Oto Kaporta Araçları
- JACOB HOLTZ Çift Tekerli Sert Teker
- CLC Dizlik
- AMPCO METAL Drift Pimi, Namlu Tipi
- WALTER TOOLS Jobber Drill 17mm Karbür
- APPROVED VENDOR 0.118 İnç Boru
- NYCOIL 0.180 İnç Boru
- FLUORAMICS Formula 8 Diş Mastik
- MASTER APPLIANCE Multiseal Serisi Tel Ek Bağlantı Kitleri
- SPEAKMAN Kartuşlar
- GROVE GEAR NH Serisi, BD Stili, 818 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler