ALTRONIX CCTV Raf Montajlı Güç Kaynakları
stil | Model | Giriş Frekansı | Giriş Gerilimi | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VERTİLINE166D | 50 / 60 Hz | 115 VAC / 230 VAC | Güç Kaynağı 16PTC 24Vac @ 14A Rack | €1,071.16 | |
B | VERTİLINE166 | 50 / 60 Hz | 115 VAC / 230 VAC | Güç Kaynağı 16 Sigorta 24Vac @ 14A Raf | €1,071.16 | |
B | VERTİLINE166C | 60 Hz | 115 VAC | Güç Kaynağı 16 Sigorta 24Vac @ 14A Raf | €1,071.16 | |
A | VERTILINE166CD | 60 Hz | 115 VAC | Güç Kaynağı 16PTC 24Vac @ 14A Rack | €1,071.16 |
CCTV Raf Montajlı Güç Kaynakları
Altronix Vertiline CCTV rafa monte güç kaynakları, 16 sigorta, yerden tasarruf sağlayan korumalı güç çıkışları, duvara veya rafa da monte edilebilen rafa monte kasa sağlar. Artan sıcaklıklara direnmek için ayrı ayrı seçilebilen, aşırı gerilim korumalı 24VAC veya 28VAC güç çıkışlarına sahiptirler. UL listesinde yer alan bu cihazlar, kısa devrelere ve termal aşırı yüklere karşı koruma sağlar ve düzgün bir DC güç kaynağı için filtrelenmiş ve düzenlenmiş çıkışlar sağlar. Varsayılan ayarlar için manuel sıfırlama anahtarları ve telleri birbirine sabitlemek için kilitleme vidalı flanşlara sahip çıkarılabilir terminal blokları ile aydınlatmalı, ana güç kesme devre kesicileri sunarlar. 0 ila 49 derece C çalışma sıcaklıklarına sahip ve 50Hz ve 60Hz giriş frekanslarında bulunan bu güç kaynaklarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Otopark Armatürleri
- Yanma Analizörleri
- Elektrik Bantları
- Alüminyum Ekstrüzyonlar
- Elektrikli Su Isıtıcı Kontrolleri
- Otomotiv Bakım Araçları
- Soketler ve Uçlar
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Su güvenliği
- Bronz
- HARVEL CLEAR Erkek Adaptör
- JANCY Matkap Chuck Arbor Adaptörü
- BATTALION Kanca tarzı Kapı Tutacağı
- MJ MAY Rulo Stok, 10 Feet X 6 İnç
- PALMGREN Kombine Bant ve Disk Terbiye Makinaları
- SPEARS VALVES CPVC Kelebek Çekvalfler, Spigot Uçlar, EPDM
- LINN GEAR Düz Dişliler, 20 Çaplı Hatve
- TB WOODS Tip 8065 Konik Kilit Burçları
- SMC VALVES Kazıyıcı
- GROVE GEAR GRG Serisi, BMQ-D Stili, 826 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri