AMERİKAN GÜZELLİK ARAÇLARI Lehim Tencereleri
stil | Model | Tip | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 300 | 1 Lb, Kurşunsuz Lehim Potası | 110 120-VAC | 320 | €591.20 | |
B | 600 | 2.5 Lb, Kurşunsuz Lehim Potası | 110 120-VAC | 600 | €625.71 | |
C | MP-9 | Elektrik | 110 - 120 VAC | 135 | €301.55 |
Lehim Tencereleri
American Beauty lehim potaları, çok sayıda kurşun, kalaylama teli ve kablosu ve daldırmalı lehimleme terminal pabucu içeren bileşenleri çıkarmak ve değiştirmek için lehim ortamını ısıtmak için kullanılır. Kurşunsuz lehimlere karşı kimyasal direnç için dökme demirden yapılmıştır. Bu lehim kapları, istenen ısıtma için ayarlanabilir bir kadrana (maksimum sıcaklık 850 derece F) ve ısıtma ortamını örtmek ve dökülmeyi önlemek için kulplu bir kapağa sahiptir. 1 ve 2.5 lb seçenekleriyle sunulan çok çeşitli lehim potalarından birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava silahları
- Tilki Kuyruğu Testere Aksesuarları
- Twist Kilit Tapaları
- Butonlu Kontak Blokları
- çatallar
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Güç İletim Kayışları
- Otomotiv Dış
- Özel Güvenlik Araçları
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- ANCRA CARGO Standart Vinç Çubuğu
- K2 COMMERCIAL HARDWARE SmartKey Sürgü
- BOSCH Asfalt Kesici
- RENEWABLE LUBRICANTS Matkap Yağı
- CH HANSON Boş Metal Etiketler, Yuvarlak Uçlu Dikdörtgen
- COOPER B-LINE B335-1 Serisi İki Delikli Ayarlanabilir Menteşeler
- BENCHMARK SCIENTIFIC Yedek Sızdırmazlık Halkaları
- KESON Boya İşaretleyiciler
- TIMKEN Konik Makaralı Rulmanlar
- DIXON L40 ve L50 Serisi Standart Yağlayıcı