ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® Road Plate Hoist Rings
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Konu Boyutu | Tork | iplik uzunluğu | genişlik | Iç uzunluk | İç Genişlik | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36660 | 10000 lbs. | 1 1 / 4-7 | 230 ft. Lbs. | 1" | 5.1 " | 2.95 " | 2.81 " | 1" | €276.34 | |
A | 36665 | 10000 lbs. | 1 1 / 2-6 | 230 ft. Lbs. | 1.5 " | 5.1 " | 2.95 " | 2.81 " | 1" | €302.69 | |
A | 36670 | 15000 lbs. | 1 1 / 4-7 | 470 ft. Lbs. | 1" | 6.75 " | 3.74 " | 3.88 " | 1.25 " | €418.55 | |
A | 36675 | 15000 lbs. | 1 1 / 2-6 | 470 ft. Lbs. | 1.5 " | 6.75 " | 3.74 " | 3.88 " | 1.25 " | €485.67 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aşındırıcı Püskürtücüler
- Bant Seviye Göstergeleri
- Hareket Sensörleri
- Karışım Vanaları
- Baypas Vanaları
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Süreç İzleme
- Sapan
- balastlar
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- KIPP 10-32 Diş Boyu Ayarlanabilir Sap
- QORPAK Kapanış 33-400 Beyaz
- DIXON Pirinç Rocker Lug Tapaları
- PARKER Global Soft Start / Boşaltma Vanaları, P3YT Serisi
- SPEARS VALVES EPDM Tam Yüzlü Flanşlı Contalar
- Cementex USA Tornavida Bit Soketleri, 1/4 İnç Kare Sürücü
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, XSTD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- LITTLE GIANT Hyperlite Fiberglas Uzatma Merdiveni, Zemin İşaretli ve Sabit Ayaklı
- BROWNING Standart Hizmet Üstten Montajlı Askı Çerçeveleri