APOLLO VALFLER 36LF-PR Serisi Basınç Düşürücü Vanalar
stil | Model | Yükseklik | uzunluk | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 36LF20301PR | 4.75 " | 5 25 / 32 " | 1 / 2 " | €166.87 | |
A | 36LF20401PR | 4.75 " | 6 3 / 32 " | 3 / 4 " | €172.69 | |
A | 36LF20501PR | 5 29 / 32 " | 6 11 / 16 " | 1" | €205.88 | |
A | 36LF20601PR | 7.5 " | 7 29 / 32 " | 1.25 " | €400.79 | |
A | 36LF20701PR | 7.5 " | 8.593 | 1.5 " | €505.51 | |
A | 36LF20801PR | 9.75 " | 10 25 / 32 " | 2" | €890.81 |
36LF-PR Serisi Basınç Düşürücü Valfler
Apollo 36LF-PR Serisi basınç düşürücü vanalar, yüksek giriş basınçlarını istenen ve güvenli bir seviyeye düşürmek amacıyla tutarlı bir çıkış basıncının düzenlenmesi ve sürdürülmesi için idealdir. Musluklarda, armatürlerde ve cihazlarda istikrarlı ve kontrollü su akışı sağlamak için ticari ve endüstriyel ortamlarda uygulama alanı bulurlar. Bu basınç düşürücü vanalar su darbesini, boru hasarlarını ve aşırı su tüketimini önlerken, aşağı yöndeki ekipmanları da yüksek basınçlardan korur. Sertlik ve korozyon direnci için bronz yapıya ve entegre paslanmaz çelik süzgeçe sahiptirler. Bu basınç düşürücü vanalar sızıntıyı önlemek için EPDM O-halkalara sahiptir. 180 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilirler. Bu vanalar 4.75, 5-29/32, 7.5 ve 9.75 inç yüksekliklerde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soket Uzantıları
- Etiketleme Makinesi Aksesuarları
- Boynuzları
- Hardwire Dalgalanma Koruma Cihazları
- Gaz Tüpü Regülatörleri
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- Soketler ve Uçlar
- Bağlantı Araçları
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- BOLLE SAFETY Koruyucu gözlükler
- PREMIER Boya Fırçası
- RICHARDS-WILCOX Konveyör Parça
- KRUEGER Therma Seviye Göstergesi, NPT
- LIFT PRODUCTS LPT-040-48 Serisi, Makaslı Platform
- PETERSEN PRODUCTS Silindir Yerleştirme Sistemini Başlatın
- COOPER B-LINE Çubuk/Tel Bağlantı Elemanları
- ALL GEAR Ayarlanabilir Husky Whoopie Sapanlar
- GATES Yüksek Torklu Makaralar, 8MM Hatve
- STEARNS BRAKES Şaft Frenleri