APOLLO VALFLER Küresel Vana Bağlantı Adaptörleri
stil | Model | Bağlantı boyutu | Mfr ile Kullanım İçin. Model numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 69BV0306PZB | 1 / 2 " | 69BV0301PZ | €1.80 | |
A | 69BV0406PZ | 3 / 4 " | 69BV0401PZ | €2.43 |
Küresel Vana Bağlantı Adaptörleri
Apollo Valves, küresel vanalar için yüksek kaliteli ve uygun maliyetli bağlantı adaptörleri üretmektedir. Apollo küresel vana bağlantı adaptörleri RoHS, ASTM F1807, ANSI/NSF 61-8 ve MSS SP-110 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Bu bağlantı adaptörleri, 32 Fahrenhayt derece ile 210 Fahrenhayt derece arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir ve maksimum 600 psi çalışma basıncına sahip olabilir. PVC, CPVC, Poly ve PEX olarak ve FNPT, itme ve ter dahil olmak üzere farklı bağlantı türlerinde mevcutturlar. Farklı bağlantı boyutlarında bu bağlantı adaptörlerinin geniş bir yelpazesinden alışveriş yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Sıyırıcılar ve Kablo Kesiciler
- Birim Rulman Motorları
- Küresel Rulmanlar
- Kızılötesi Isıtıcı Elemanları
- Kabin Ünitesi Isıtıcılar
- Ormancılık
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Kutular
- Tel ve Kablo
- Kaynak Çubukları ve Tel
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC Yedek Sensörler
- DIXON O-Ring Adaptörleri
- JACKSON SAFETY WF10 Kaynaklı Pasif Filtreler
- COOPER B-LINE Tepegöz Destekli Röle Raf İzolasyon Kitleri
- COOPER B-LINE pergel
- AMS 5/8 İnç Dişli Uçan Burgu Kitleri
- AMERICAN TORCH TIP Gaz Lens İzolatörleri
- GROVE GEAR EL Serisi, HM-H1 Stili, 821 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler
- BOSTON GEAR 700 Serisi SSF Paslanmaz Çelik Redüktörler