APPLETON ELECTRIC AE Serisi Cıvatalı Devre Kesici ve Muhafaza
stil | Model | Çerçeve boyutu | AC Voltaj Derecesi | HAVA @ 240VAC | uzunluk | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Çıkış Sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AEBB12260C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | €3,806.28 | |
A | AEBB12270C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | €3,806.28 | |
A | AEBB12290C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | €3,806.28 | |
A | AEBB12280C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | €3,806.28 | |
A | AEBB12210C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | €3,806.28 | |
A | AEEB22622C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €11,978.54 | |
A | AEEB22620C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €11,978.54 | |
A | AEFB22625C | JD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €16,344.56 | |
A | AEEB22617C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €11,978.54 | |
A | AEEB22612C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €11,978.54 | |
A | AEEB22610C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 600 VAC | €11,978.54 | |
B | AEFB42630C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €17,512.02 | |
B | AEFB42640C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €18,391.62 | |
B | AEFB42635C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €17,512.02 | |
B | AEDB62660C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88 " | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €26,276.01 | |
B | AEDB62645C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88 " | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €26,276.01 | |
B | AELB82630C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350 kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | €34,144.44 | |
B | AELB82670C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350 kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | €34,144.44 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mühendis / Sondaj / Demirci Çekiçleri
- Muayene Hizmet Kapıları
- Halı / Kilim / Paspas Aksesuarları
- Halı Tack Şeritleri ve Kenar Çubukları
- Hava ve Su Son Soğutucular
- Küvet / Musluklar
- Rıhtım Ekipmanları
- Ölçme Ekipmanları
- Çengeller
- Laboratuvar Teşhisi
- WESTWARD Gres Kuplörleri
- WHEATON Otomatik Numune Alma Şişeleri
- PLASTIC SUPPLY Flanş Pvc
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Yer Kutusu Kapakları, Dikdörtgen
- WESTWARD Kaynak Teli Ercusi-a
- MOODY TOOL ESD Hassas Yuvalı Tornavida
- PASS AND SEYMOUR Radiant Serisi USB Dörtlü Şarj Cihazları
- SECURALL PRODUCTS M400 Serisi Tip 2 Patlayıcı Şarjör Kabinleri
- Stafford Mfg Signature Serisi, Tek Parça Bölünmüş 316 Paslanmaz Çelik Mil Bilezik
- ELDON JAMES dirsekler