APPROVED VENDOR 18-8 Stainless Steel Internal Tooth, Type A Lock Washer
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | beden | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51462.011.0001 | #4 | 0.115 " | 0.245 " | - | 0.012 " | €1.44 | |
B | U51462.013.0001 | #6 | 0.141 " | 0.275 " | - | 0.016 " | €2.68 | |
C | U51462.016.0001 | #8 | 0.168 " | 0.325 " | - | 0.018 " | €3.27 | |
D | U51462.019.0001 | #10 | 0.195 " | 0.365 " | - | 0.018 " | €2.70 | |
E | U51462.050.0001 | 1 / 2 " | 0.512 " | 0.867 " | - | 0.037 " | €5.15 | |
F | U51462.025.0001 | 1 / 4 " | 0.256 " | 0.46 " | 1 / 4 " | 0.023 " | €4.16 | |
G | U51462.075.0001 | 3 / 4 " | 0.769 " | 1.22 " | - | 0.047 " | €5.81 | |
H | U51462.037.0001 | 3 / 8 " | 0.384 " | 0.67 " | - | 0.032 " | €8.40 | |
I | U51462.062.0001 | 5 / 8 " | 0.640 " | 1.045 " | 5 / 8 " | 0.042 " | €9.41 | |
J | U51462.031.0001 | 5 / 16 " | 0.320 " | 0.594 " | 5 / 16 " | 0.028 " | €10.67 | |
K | U51462.056.0001 | 9 / 16 " | 0.576 " | 0.957 " | - | 0.037 " | €7.04 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Düz Kiriş Tork Anahtarları
- Tavan vantilatörleri
- Zincir Bağlantı Eskrim
- IEC Gecikme Zamanlayıcıları
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Dağıtım Tabancaları
- Elektronik / Bench Test
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- DAYTON Kablolar
- ENM Saat Ölçer Elektrik
- APPROVED VENDOR Tüp Uhmw 2 5/8 İnç
- APPLETON ELECTRIC Düğme Amber
- PARKER Körleme Fişleri
- HOFFMAN Tip 12 Buton Muhafazaları
- THOMAS & BETTS dirsekler
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC Aşındırıcı Atık Drenaj Ayarlanabilir Üst Yer Süzgeçleri, 5" Yuvarlak Izgaralı
- OIL SAFE Yapışkan Tambur Halkası İçerik Etiketleri