ONAYLI SATICI 316 Paslanmaz Çelik Altıgen Somun, Düz Kaplama
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Yükseklik | Rockwell Sertliği | Konu Türü | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLC1 | # 4-40 | 3 / 32 " | - | UNC | Makine vidası | 1 / 4 " | €11.26 | |
B | CLC2 | # 6-32 | 7 / 64 " | - | UNC | Makine vidası | 5 / 16 " | €8.75 | |
C | CLC3 | # 8-32 | 1 / 8 " | - | UNC | Makine vidası | 11 / 32 " | €16.04 | |
C | CLC4 | # 10-24 | 1 / 8 " | - | UNC | Makine vidası | 3 / 8 " | €11.43 | |
C | CLC5 | # 10-32 | 1 / 8 " | - | UNF | Makine vidası | 3 / 8 " | €11.10 | |
D | 1ÇB98 | 1 1 / 8-7 " | 31 / 32 " | B80 | UNC | Her Şey Dahil | 1 11 / 16 " | €15.83 | |
E | U55080.100.0001 | 1" -8 | 55 / 64 " | B80 ila C32 | UNC | Her Şey Dahil | 1.5 " | €15.51 | |
F | U55080.050.0001 | 1 / 2 "-13 | 7 / 16 " | B80 ila C32 | UNC | Her Şey Dahil | 3 / 4 " | €16.47 | |
F | U55080.037.0001 | 3 / 8 "-16 | 21 / 64 " | B80 ila C32 | UNC | Her Şey Dahil | 9 / 16 " | €15.82 | |
G | U55080.087.0001 | 7 / 8 "-9 | 3 / 4 " | B80 ila C32 | UNC | Her Şey Dahil | 1 5 / 16 " | €18.65 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Santrifüjler
- Ses Yalıtımı ve Akustik Soğurma Ürünleri
- Çatı Açma
- Kanal Açıcılar
- Alüminyum Kare Boru Stoku
- İşleme Malzemeleri
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- Kuyu Pompaları
- ZURN Damla Kulak Dirseği, 90 Derece
- KIPP M10 Diş Boyu SS Ayarlanabilir Kol
- APPROVED VENDOR Alüminize Önlük Önlük
- THEBEN Elektronik Zamanlayıcı
- JAMCO UA Serisi, Çalışma Tezgahı
- DIXON Sıcak Su Yıkama Sprey Nozulları
- ANVIL Ağır Hizmet Kiriş Kelepçeleri
- SPEARS VALVES PVC CLASS 200 IPS Fabrikasyon 90 Derece Dirsekler, Conta x Conta
- MARTIN SPROCKET Dipçik B Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 35 Zincir Numarası
- KELCH Sıkıcı Bar Tutucular