APPROVED VENDOR 316 Stainless Steel Standard Split Lock Washer
stil | Model | Renk | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | beden | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1Y79 | - | 1" | 1.024 " | 1.656 " | - | 0.25 " | - | €33.80 | |
B | U55450.087.0001 | - | 7 / 8 " | 0.878 " | 1.459 " | - | 0.219 " | - | €15.46 | |
C | U55450.100.0001 | - | 1" | 1.003 " | 1.656 " | 1" | 0.25 " | - | €24.57 | |
D | U55450.125.0001 | - | 1.25 " | 1.254 " | 2.036 " | 1.25 " | 0.312 " | - | €104.46 | |
E | 1Y78 | - | 7 / 8 " | 0.894 " | 1.459 " | - | 0.219 " | - | €42.46 | |
F | 1Y80 | - | 1.125 " | 1.153 " | 1.847 " | - | 0.281 " | - | €3.36 | |
G | U55450.150.0001 | - | 1.5 " | 1.504 " | 2.419 " | - | 0.375 " | - | €98.73 | |
H | U55450.112.0001 | - | 1.125 " | 1.129 " | 1.847 " | 1.125 " | 0.281 " | - | €26.54 | |
I | U55450.008.0001 | Sade | #2 | 0.088 " | 0.172 " | - | 0.02 " | - | €1.25 | |
J | U55450.021.0001 | Sade | #12 | 0.220 " | 0.377 " | - | 0.056 " | - | €16.18 | |
K | 1Y65 | Gümüş | #6 | 0.148 " | 0.25 " | - | 0.031 " | 0.031 " | €14.91 | |
L | 1Y69 | Gümüş | #10 | 0.200 " | 0.334 " | - | 0.047 " | 0.047 " | €29.72 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havayla Çalışan Gres Pompaları
- Ultrasonik Temizleyici Aksesuarları
- Çevresel Sayaçlar
- Kancanın Altı Kaldırma Vantuzları
- Fırın Kontrol Panoları
- Motor Malzemeleri
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Süzme
- Doğrusal hareket
- Beton ve Asfalt
- BRADY Boru İşaretleyici, Propan Gaz
- BRADY Kimyasal Etiket, Gazyağı
- NIBCO DWV Dirsek, 90 Derece
- CONDOR Boşaltma Valfi, 1/4 "Hızlı Bağlantı
- TENNSCO Kapalı Uçlu Soyunma Tabanı
- BL BEARINGS İğne Baskı Yatağı
- DORMONT 30C Güvenlik Kalkanı Serisi Sarı Kaplamalı Paslanmaz Çelik Gaz Konnektörleri
- TB WOODS Disk Kaplin Hub'ları
- MORSE DRUM El Krank Kitleri
- VESTIL AWR Serisi Alüminyum Küpeşteli Yürüme Rampaları