ONAYLI SATICI 410 Paslanmaz Çelik Havşa Dış Diş, Tip A Kilit Pulu
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | beden | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51501.008.0001 | #2 | - | - | - | - | €6.26 | |
B | U51501.011.0001 | #4 | 0.113 " | 0.213 " | - | 0.015 " | €33.19 | |
C | U51501.013.0001 | #6 | 0.140 " | 0.289 " | - | 0.017 " | €14.27 | |
D | U51501.016.0001 | #8 | 0.167 " | 0.322 " | - | 0.017 " | €14.84 | |
E | U51501.019.0001 | #10 | 0.195 " | 0.354 " | - | 0.02 " | €20.91 | |
F | U51501.025.0001 | 1 / 4 " | 0.255 " | 0.454 " | - | 0.02 " | €28.23 | |
G | U51501.037.0001 | 3 / 8 " | 0.383 " | 0.765 " | 3 / 8 " | 0.028 " | €144.13 | |
H | U51501.031.0001 | 5 / 16 " | 0.318 " | 0.599 " | 5 / 16 " | 0.023 " | €131.99 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Duş Kanalları
- Manuel Kaldırma ve Montaj Vantuzları
- Garaj ve Rıhtım Kapıları
- Mantar Levha Stoku
- Siyah Boru Nipel Çeşitleri
- Su ısıtıcıları
- Kaynak Malzemeleri
- Meraklı Araçlar
- donanım
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- DIXON Düz Hex Nipeller
- PARKER EZ-Mate Serisi, Hava Hortumu Hızlı Bağlantısı
- TENNSCO Takipçi Bloğu
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 4-40 Unc
- ANVIL Ekstra Ağır Eğimli Swage Nipelleri
- LAB SAFETY SUPPLY mikroskoplar
- DYNABRADE Hava Kesme Aletleri
- REESE Basamak Tampon Alıcıları
- NOBLES Yan Silecek Bıçakları
- MORSE DRUM Hizmetliler