ONAYLI SATICI A2 Paslanmaz Çelik Kaba Altıgen Başlı Kapak Vidası
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Çap | Baş yüksekliği | Kafa Genişliği | Başın altındaki uzunluk | iplik uzunluğu | Konu Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51010.030.0040 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 40mm | 40mm | Tamamen Dişli | €15.55 | |
B | M51010.030.0030 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 30mm | - | Tamamen Dişli | €11.12 | |
C | M55010.030.0035 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 35mm | - | Tamamen Dişli | €12.10 | |
D | M51010.050.0045 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 45mm | - | Tamamen Dişli | €11.08 | |
E | M51010.050.0060 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 60mm | - | Tamamen Dişli | €23.78 | |
D | M51010.050.0050 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 50mm | - | Tamamen Dişli | €12.74 | |
F | M51000.060.0090 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 90mm | - | Kısmen Dişli | €12.68 | |
G | M51000.160.0070 | M16 x 2 | M16 | 10mm | 24mm | 70mm | 38mm | Kısmen Dişli | €20.80 | |
H | M51000.160.0090 | M16 x 2 | M16 | 10mm | 24mm | 90mm | - | Kısmen Dişli | €18.94 | |
G | M51000.160.0080 | M16 x 2 | M16 | 10mm | 24mm | 80mm | - | Kısmen Dişli | €40.44 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- AC Motorlar
- Soğutucu Basınç Regülatörleri
- Fan Coil Termostatları
- Hidrolik Manifold Vanalar
- Test Kurşun Tel
- İşleme Malzemeleri
- Mağaza Malzemeleri
- Plastik maddeler
- Boru Montajı
- Döner Pompalar
- ATCO İzoleli Esnek Kanal
- DRI-EAZ HEPA Filtreler
- SUPER-STRUT Kanal Fener Boru Kelepçesi
- WATTS Çamaşır Makinesi Kapatma Vanaları
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 Sokak Sıhhi Te Parçalarını Azaltma, Tıkaç x Göbek x Göbek
- ARGOS TECHNOLOGIES Buz Kovalar
- VOLLRATH Kutular
- SHELBY Flex Tuff Yapısal İtfaiye Eldiveni
- STEARNS BRAKES Konut Tertibatları
- BALDOR / DODGE DLH, İki Cıvatalı Yastık Blok, Bilyalı Rulmanlar