ONAYLI SATICI A2 Paslanmaz Çelik Dış Dişli, Kapalı Çevresel Kilit Pulu
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51460.030.0001 | M3 | 3.2mm | 6mm | 0.4mm | €2.60 | |
B | M51460.040.0001 | M4 | 4.3mm | 8mm | 0.5 mm | €1.22 | |
C | M51460.050.0001 | M5 | 5.3mm | 10mm | 0.6 mm | €2.00 | |
D | M51460.060.0001 | M6 | 6.4mm | 11mm | 0.7mm | €5.92 | |
E | M51460.080.0001 | M8 | 8.4mm | 15mm | 0.8 mm | €5.51 | |
F | M51460.200.0001 | M20 | 21mm | 33mm | 1.4mm | €4.97 | |
G | M51460.240.0001 | M24 | 25mm | 38mm | 1.5mm | €4.94 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Membran Filtreler
- Spot
- Tozaltı Kaynak Teli
- Gazlı Su Isıtıcı Kontrolleri
- Diş Açma Uçları
- Yıkayıcılar
- Akış Kontrol Vanaları
- Soğutma Test Cihazları
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- Gürültü kontrolü
- MITUTOYO Elektronik Dijital Mikrometre
- UNGER Paspas Kovası ve Sıkacağı
- SGS PRO Tek Kesimli Karbür Frez, Koni Şekli
- HONEYWELL NT Serisi Geçiş Anahtarı
- LISLE Sürüş Anahtarı
- EATON 190260 Serisi SAE 37 Derece. 45 Derece Döner dirsekler
- AIRMASTER FAN Kayış Tahrikli Taşınabilir Mancooler
- 3M Temizleyiciler
- BALDOR / DODGE Çubuk Ucu Tertibatları
- NIBCO Girişler