ONAYLI SATICI A2 Paslanmaz Çelik Halkalı Cıvata, Düz Kaplama
stil | Model | Göz İçinde Dia. | Dia Dışında Göz. | Uzunluk | Şaft Dia. | Sap Uzunluğu | Omuz Dia. | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZU68 | 25mm | 45mm | 62mm | 10mm | 17mm | 25mm | 17mm | M10 x 1.5 | €40.10 | |
B | 1ZU70 | 30mm | 54mm | 74.5mm | 12mm | 20.5mm | 30mm | 20.5mm | M12 x 1.75 | €44.82 | |
C | 1ZU72 | 35mm | 63mm | 90mm | 16mm | 27mm | 35mm | 27mm | M16 x 2 | €81.73 | |
D | 1ZU74 | 40mm | 72mm | 102mm | 20mm | 30mm | 40mm | 30mm | M20 x 2.5 | €100.42 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İş ve Mağaza Bileti Sahipleri
- Su Arıtma Sistemi Aksesuarları
- Tel Sarma ve Açma Araçları
- Çemberleme Dağıtıcıları
- UV Kaçak Dedektörü Aksesuarları
- HVAC Motorları
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- HVAC Kontrolleri
- Doğrusal hareket
- Laboratuvar Teşhisi
- JAMCO Yanıcı Sıvı Güvenlik Kabini, Standart
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC İsim Plakaları
- NORTON ABRASIVES Mikrofiber Temizlik Bezleri
- GRAINGER Alüminyum Merdiven Basamakları
- EDWARDS SIGNALING Akkor ampuller
- WOODHEAD 130226 Serisi Kordon Seti
- PASS AND SEYMOUR Radyant Serisi Kendinden Topraklamalı Kurcalamaya Karşı Dirençli Priz Prizleri
- HOFFMAN Spectra Cool N17 Serisi Kompakt İç Mekan Klimalar
- KERN AND SOHN CP Y1 Serisi Tek Noktalı Yük Hücreleri
- MALCO J-Kanal Kesiciler