ONAYLI SATICI A2 Paslanmaz Çelik İç Diş, Açık Çevresel Kilit Pulu
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51458.020.0001 | M2 | 2.2mm | 4.5 " | 0.3mm | €3.24 | |
B | M51458.030.0001 | M3 | 3.2mm | 6mm | 0.4mm | €3.22 | |
C | M51458.040.0001 | M4 | 4.3mm | 8mm | 0.5 mm | €2.73 | |
D | M51458.050.0001 | M5 | 5.3mm | 10mm | 0.6 mm | €2.59 | |
E | M51458.060.0001 | M6 | 6.4mm | 11mm | 0.7mm | €4.07 | |
F | M51458.080.0001 | M8 | 8.4mm | 15mm | 0.8 mm | €5.43 | |
G | M51458.100.0001 | M10 | 10.5mm | 18mm | 0.9mm | €6.86 | |
H | M51458.120.0001 | M12 | 13mm | 20.5mm | 1 mm | €3.52 | |
I | M51458.140.0001 | M14 | 15mm | 24mm | 1 mm | €4.99 | |
J | M51458.160.0001 | M16 | 17mm | 26mm | 1.2mm | €4.03 | |
K | M51458.200.0001 | M20 | 21mm | 33mm | 1.4mm | €4.21 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kule Işık Katmanları
- Elektrikli Havasız Boya Püskürtme Makineleri
- W-Biçimli ve U-Biçimli Asma Kilitler
- Nokta Kaynakçı Aksesuarları
- Diyaframlı Kompresör / Vakum Pompası
- Bükme
- Anahtarlar
- Pompa Aksesuarları
- Tırmıklar ve Yetiştirme Araçları
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- TORNADO Kundağı Motorlu Burnisher
- OMRON STI Manyetik Tahrikli Güvenlik Kilit Anahtarı, 1NC
- TOUGH GUY Bamwood Süpürge Sapı
- WESTWARD Dış Mikrometre Seti
- WARING COMMERCIAL TBB Serisi Kapak
- UNISTRUT Boru kelepçesi
- MARATHON MOTORS Blue Chip Ağır Hizmet, Tehlikeli Hizmet Bölümü 1 Patlama Korumalı Motorlar, C Yüz Ayaklı
- WELDBEND CORP. Uzun Yarıçaplı Dirsek 90 Derece