ONAYLI SATICI A2 Paslanmaz Çelik Standart Ayrık Kilit Pulu
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Rockwell Sertliği | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51450.020.0001 | M2 | 2.1mm | 4.4mm | C38 ila C46 | 0.5 mm | €2.90 | |
B | M51450.025.0001 | M2.5 | 2.6mm | 5.1mm | C38 ila C46 | 0.6 mm | €2.32 | |
C | M51450.026.0001 | M2.6 | 2.7mm | 5.2mm | C46 | 0.6 mm | €2.72 | |
D | M51450.030.0001 | M3 | 3.1mm | 6.2mm | C46 | 0.8 mm | €4.10 | |
E | M51450.035.0001 | M3.5 | 3.6mm | 6.7mm | C46 | 0.8 mm | €1.27 | |
F | M51450.040.0001 | M4 | 4.1mm | 7.6mm | C35 | 0.9mm | €4.65 | |
G | M51450.050.0001 | M5 | 5.1mm | 9.2mm | C38 ila C46 | 1.2mm | €4.21 | |
H | M51450.060.0001 | M6 | 6.1mm | 11.8mm | C35 | 1.6mm | €4.74 | |
I | M51450.080.0001 | M8 | 8.1mm | 14.8mm | C35 | 2mm | €5.24 | |
J | M51450.100.0001 | M10 | 10.2mm | 18.1mm | C35 | 2.2mm | €7.43 | |
K | M51450.120.0001 | M12 | 12.2mm | 21.1mm | - | 2.5mm | €4.65 | |
L | M51450.140.0001 | M14 | 14.2mm | 24.1mm | C35 | 3mm | €8.03 | |
M | M51450.160.0001 | M16 | 16.2mm | 27.4mm | - | 3.5mm | €4.80 | |
N | M51450.180.0001 | M18 | 18.2mm | 29.4mm | C35 | 3.5mm | €4.88 | |
O | M51450.200.0001 | M20 | 20.2mm | 33.6mm | - | 4mm | €4.08 | |
P | M51450.220.0001 | M22 | 22.5mm | 35.9mm | C38 ila C46 | 4mm | €4.83 | |
Q | M51450.240.0001 | M24 | 24.5mm | 40mm | C35 | 5mm | €6.93 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gaz Tanksız Su Isıtıcıları
- Açı Aralığı ve Eğim Bulucuları
- Geri Akış Önleme Aksesuarları
- Aksiyal Fanlar
- HID Kapasitörler
- Dağıtım Ekipmanları
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- ELKHART BRASS Yangın Hortumu Salıncak Pabucu Döner Adaptör
- QMARK Montaj çerçevesi
- ALTRONIX Güç Dağıtım Modülleri
- FERVI Paralel Çift Set
- EDWARDS SIGNALING Uzak Test İstasyonları
- ANVIL Galvanizli Hazır Kesim Borular
- MAGLINER Lastikler
- VICTOR Potansiyel Müşteri Uzantıları
- DAYTON Pompa Gövde Kiti,Plastik
- SMC VALVES Amg Serisi Ortam Kurutucu