APPROVED VENDOR A4 Stainless Steel (Comparable to 316 SS) Machine Screw, Slotted, Cheese Head
stil | Model | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Y22 | 3.8mm | 1.3mm | 4" | M2 x 0.4 | €16.37 | |
B | M55120.030.0012 | 5.5mm | 2mm | 12 " | M3 x 0.5 | €6.54 | |
C | M55120.040.0012 | 7.0mm | 2.6mm | 12 " | M4 x 0.7 | €9.59 | |
D | M55120.040.0006 | 7.0mm | 2.6mm | 6" | M4 x 0.7 | €7.98 | |
E | M55120.040.0008 | 7.0mm | 2.6mm | 8" | M4 x 0.7 | €11.10 | |
F | M55120.040.0010 | 7.0mm | 2.6mm | 10 " | M4 x 0.7 | €9.17 | |
G | M55120.040.0016 | 7.0mm | 2.6mm | 16 | M4 x 0.7 | €11.22 | |
H | M55120.050.0008 | 8.5mm | 3.3mm | 8" | M5 x 0.8 | €14.19 | |
I | M55120.050.0012 | 8.5mm | 3.3mm | 12 " | M5 x 0.8 | €8.94 | |
J | M55120.050.0030 | 8.5mm | 3.3mm | 30 " | M5 x 0.8 | €10.41 | |
K | M55120.050.0016 | 8.5mm | 3.3mm | 16 | M5 x 0.8 | €9.54 | |
L | M55120.060.0010 | 10.0mm | 3.9mm | 10 " | M6 x 1 | €14.88 | |
J | M55120.060.0012 | 10.0mm | 3.9mm | 12 " | M6 x 1 | €11.73 | |
M | M55120.060.0016 | 10.0mm | 3.9mm | 16 | M6 x 1 | €12.88 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kulak Kelepçeleri
- Sabit Gaz Motorlu Hava Kompresörleri
- Zamanlayıcı Aksesuarları
- PTFE Hortum Grupları
- Pergel Vinç Bileşenleri
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Kauçuk
- Veri ve İletişim
- Soğutma Test Cihazları
- Kaynak Kimyasalları
- PAC STRAPPING PRODUCTS Kenar Koruyucu
- CLEVELAND CONTROLS Toplam Basınç Probu
- DIXON Erkek Kaplinler
- CH HANSON Damgalama Çekiçleri
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Cam, 40 Mikron, Viton Conta
- ANVIL NPS Dikme İzoleli Kaplinler, 1-1/2 Duvar
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI Fabrikasyon Tees, Soket x Soket x Soket
- KERN AND SOHN OZB-S Serisi Stereomikroskop Sehpaları
- SMC VALVES Ise2 Serisi Basınç Anahtarı
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, XSFS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler