APPROVED VENDOR A4 Stainless Steel (Comparable to 316 Stainless Steel) Hex Nut, Plain Finish
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Yükseklik | Konu Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55080.360.0001 | - | 29mm | M36 x 4 | 55mm | €27.76 | |
B | M55080.020.0001 | M2-0.4 | 1.6mm | M2 x 0.4 | 4mm | €5.83 | |
C | M55080.025.0001 | M2.5-0.45 | 2mm | M2.5 x 0.45 | 5mm | €5.88 | |
D | M55080.030.0001 | M3 x 0.5 | 2.4mm | M3 x 0.5 | 5.5mm | €1.30 | |
E | M55080.040.0001 | M4 x 0.7 | 3.2mm | M4 x 0.7 | 7mm | €5.11 | |
C | M55080.050.0001 | M5 x 0.8 | 4mm | - | 8mm | €4.11 | |
C | M55080.060.0001 | M6 x 1 | 5mm | - | 10mm | €5.39 | |
C | M55080.080.0001 | M8 x 1.25 | 6.5mm | - | 13mm | €8.94 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Darbe Uçları
- Yama ve Onarım Bileşikleri
- Gaz Ünitesi Isıtıcıları
- Manyetik Kontaktörler
- İzolasyon Arıza Test Cihazları
- Çatı Vantilatörleri
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Dağıtım Tabancaları
- Otomotiv Testi
- Merkezi Ekipman
- LUMAPRO Minyatür LED Ampul, T6, 220V
- TITAN TOOL HVLP Boya Püskürtme
- BUSSMANN Sigorta 130a Sınıfı R sınıfı
- BUSSMANN Sigorta 65a Sınıf E-derecelendirmeli
- VULCAN HART Fırın Panjur Paneli
- NOTRAX Logo Standart Toz Kontrol Örtüleri
- SPEARS VALVES PVC Kelepçeli Seleler, Soket Uçları, Çift Çıkışlı, Beyaz, EPDM O-Ring
- ALL GEAR Safetylite II Arborist Tırmanma Hatları
- GATES Çoklu V-Nervürlü Kayışlar, M Kesit
- ALLEGRO SAFETY Solunum Hava Üfleyiciler