ONAYLI SATICI A4 Paslanmaz Çelik Standart Ayrık Kilit Pulu
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55450.020.0001 | M2 | 2.1mm | 4.4mm | 0.5 mm | €2.78 | |
B | M55450.025.0001 | M2.5 | 2.6mm | 5.1mm | 0.6 mm | €2.63 | |
C | M55450.030.0001 | M3 | 3.1mm | 6.2mm | 0.8 mm | €5.42 | |
D | M55450.040.0001 | M4 | 4.1mm | 7.6mm | 0.9mm | €3.70 | |
E | M55450.050.0001 | M5 | 5.1mm | 9.2mm | 1.2mm | €6.76 | |
F | M55450.160.0001 | M16 | 16.2mm | 27.4mm | 3.5mm | €5.64 | |
G | M55450.180.0001 | M18 | 18.2mm | 29.4mm | 3.5mm | €7.30 | |
H | M55450.200.0001 | M20 | 20.2mm | 33.6mm | 4mm | €5.25 | |
I | M55450.220.0001 | M22 | 22.5mm | 35.9mm | 4mm | €10.30 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Değiştirilebilir İpuçları / Başlıklar
- Zımpara Süngerleri
- Boru Rafları
- Çökme Testi
- dağıtım
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Hidrolik Aletler
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- EAGLE Taşınabilir Poly Dock Plate
- PANAVISE Devre Kartı Çapraz Çubuk Çelik
- 3M Halka Terminali Mor Kaynaklı 4 Awg
- MORSE DRUM 456 Serisi CE İşaretli Hydra-Lift Tambur Silindirleri
- MARTIN SPROCKET Düz Cırcırlı Kutu Anahtar Takımları
- MARTIN SPROCKET Dubleks Dipçik B Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 06B-2 Zincir Numarası
- MARTIN SPROCKET Dubleks Dipçik B Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 28B-2 Zincir Numarası
- Tico S/PA Titreşim Önleyici Pedler, 19mm Kalınlık
- MAKITA Elektrikli Tornavidalar
- KOHLER tanklar