APPROVED VENDOR Brass Flat Washer
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FA51 | M3 | 3.2mm | 7mm | 0.5 mm | +/- 0.05mm | €5.18 | |
A | 6FA53 | M4 | 4.3mm | 9mm | 0.8 mm | +/- 0.10mm | €10.20 | |
A | 6FA55 | M5 | 5.3mm | 10mm | 1 mm | +/- 0.10mm | €12.72 | |
A | 6FA57 | M6 | 6.4mm | 12 mm | 1.6mm | +/- 0.20mm | €23.31 | |
A | 6FA59 | M8 | 8.4mm | 16 mm | 1.6mm | +/- 0.20mm | €18.94 | |
A | 6FA61 | M10 | 10.5mm | 20 mm | 2mm | +/- 0.20mm | €16.79 | |
A | 6FA63 | M12 | 13mm | 24mm | 2.5mm | +/- 0.20mm | €30.45 | |
A | 6FA65 | M16 | 17mm | 30mm | 3mm | +/- 0.30mm | €27.73 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Platform Kamyon Aksesuarları
- Elektrikli Palet Krikoları
- Dış Cephe Boyaları
- Polipropilen Boru
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- Keçe
- VALTERRA PVC Sürgülü Vana, Slip
- DAYTON İtme Burçları
- APPROVED VENDOR Tüp Uhmw 2 1/2 inç
- ALTRONIX ALTV248 AC CCTV Güç Kaynağı
- COOPER B-LINE Evrensel Dikey Bükme Kornaları
- HOFFMAN TFP4 Serisi Yandan Montajlı Filtre Fanları
- EATON S025 Serisi Katı Çekirdekli Akım Transformatörleri
- Arrow Pneumatics montaj konsollar
- CALBRITE 3 Delikli Düz Köşe Plaka
- TSUBAKI Tek Bölünmüş Konik Dişliler