ONAYLI SATICI Karbon Çelik Yüksek Yaka Bölünmüş Kilit Pulu
filtre
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M37200.030.0001 | M3 | 3.1mm | 5.6mm | 1 mm | €5.96 | |
A | M37200.040.0001 | M4 | 4.1mm | 7mm | 1.2mm | €3.99 | |
A | M37200.050.0001 | M5 | 5.1mm | 8.8mm | 1.6mm | €7.21 | |
A | M37200.060.0001 | M6 | 6.1mm | 9.9mm | 1.6mm | €2.70 | |
A | M37200.080.0001 | M8 | 8.1mm | 12.7mm | 2mm | €4.70 | |
A | M37200.100.0001 | M10 | 10.2mm | 16 mm | 2.5mm | €4.03 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Disk Yedekleme Pedleri
- Nem Ölçer Aksesuarları
- Klima Soğutucu Akışkan Hattı Setleri
- Evrensel Kaplinler
- Dağıtım Ekipmanları
- Otomotiv Bakım Araçları
- Tekerler ve Tekerlekler
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Tumbler ve Medya
- SIGNODE Çelik çemberleme
- SENSIT Çoklu Gaz Dedektörü, 2 Gazlı
- WATTS LFN9 Serisi, Atmosferik Havalandırmalı İkili Kontrol
- DEWALT Gönye Testere Standı
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Rack Kabinetler
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Rekoru Özel Takviyeli Redüksiyon Kaplinler, SR Fipt x SR Fipt SS Yaka
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel 3 Yollu Yatay Yön Değiştirici Küresel Vanalar, JIS Soket, EPDM, Metrik
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 Fitting Fabrikasyon Onarım Kaplinleri, Conta x Conta
- APPROVED VENDOR Karbon Çelik Çubuklar ve Diskler
- DAYTON Vanalar