APPROVED VENDOR Carbon Steel Standard Split Lock Washer
stil | Model | Renk | Bitiş | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Rockwell Sertliği | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U37025.025.0001 | - | Galvanize | 1 / 4 " | 0.260 " | 0.487 " | C35 | 0.062 " | - | €2.09 | |
B | U37020.016.0001 | - | çinko | #8 | 0.174 " | 0.293 " | C38 ila C46 | 0.04 " | - | €1.59 | |
C | M37020.026.0001 | - | çinko | M2.6 | 2.7mm | 5.2mm | C44 ila C51 | 0.6 mm | +/- 0.10mm | €2.21 | |
D | M37000.035.0001 | - | Fırın Siyahı | M3.5 | 3.6mm | 6.7mm | C44 ila C51 | 0.8 mm | +/- 0.10mm | €3.79 | |
E | U37020.019.0001 | - | çinko | #10 | 0.200 " | 0.334 " | C38 ila C46 | 0.047 " | - | €1.75 | |
F | M37020.100.0001 | - | çinko | M10 | 10.2mm | 18.1mm | C44 ila C51 | 2.2mm | +/- 0.15mm | €4.16 | |
G | M37020.060.0001 | - | çinko | M6 | 6.1mm | 11.8mm | C44 ila C51 | 1.6mm | +/- 0.10mm | €2.17 | |
H | M37020.040.0001 | - | çinko | M4 | 4.1mm | 7.6mm | C44 ila C51 | 0.9mm | +/- 0.10mm | €1.52 | |
I | M37020.030.0001 | - | çinko | M3 | 3.1mm | 6.2mm | C44 ila C51 | 0.8 mm | +/- 0.10mm | €1.81 | |
J | U37060.025.0001 | - | Sarı çinko | 1 / 4 " | 0.260 " | 0.487 " | C38 ila C46 | 0.062 " | - | €2.55 | |
K | M37020.020.0001 | - | çinko | M2 | 2.1mm | 4.4mm | C44 ila C51 | 0.5 mm | +/- 0.10mm | €3.07 | |
L | U37060.031.0001 | - | Sarı çinko | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.583 " | C38 ila C46 | 0.078 " | - | €3.58 | |
D | M37000.100.0001 | - | Fırın Siyahı | M10 | 10.2mm | 18.1mm | C44 ila C51 | 2.2mm | +/- 0.15mm | €5.00 | |
M | U37025.031.0001 | - | Sıcak Daldırma Galvaniz | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.583 " | C38 ila C46 | 0.078 " | - | €6.14 | |
N | U37020.013.0001 | - | çinko | #6 | 0.148 " | 0.25 " | C38 ila C46 | 0.031 " | - | €1.54 | |
D | M37000.080.0001 | - | Fırın Siyahı | M8 | 8.1mm | 14.8mm | C44 ila C51 | 2mm | +/- 0.10mm | €3.94 | |
O | M37020.080.0001 | - | çinko | M8 | 8.1mm | 14.8mm | C44 ila C51 | 2mm | +/- 0.10mm | €2.99 | |
D | M37000.030.0001 | - | Fırın Siyahı | M3 | 3.1mm | 6.2mm | C44 ila C51 | 0.8 mm | +/- 0.10mm | €3.71 | |
P | U37020.031.0001 | - | çinko | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.583 " | C38 ila C46 | 0.078 " | - | €3.53 | |
Q | M37020.035.0001 | - | çinko | M3.5 | 3.6mm | 6.7mm | C44 ila C51 | 0.8 mm | +/- 0.10mm | €6.58 | |
R | M37020.050.0001 | - | çinko | M5 | 5.1mm | 9.2mm | C44 ila C51 | 1.2mm | +/- 0.10mm | €1.81 | |
S | U37000.031.0001 | - | Sade | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.583 " | C38 ila C46 | 0.078 " | - | €3.37 | |
T | U37020.021.0001 | - | çinko | #12 | 0.227 " | 0.377 " | C38 ila C46 | 0.056 " | - | €2.31 | |
D | M37000.040.0001 | - | Fırın Siyahı | M4 | 4.1mm | 7.6mm | C44 ila C51 | 0.9mm | +/- 0.10mm | €2.15 | |
D | M37000.050.0001 | - | Fırın Siyahı | M5 | 5.1mm | 9.2mm | C44 ila C51 | 1.2mm | +/- 0.10mm | €1.51 | |
D | M37000.060.0001 | - | Fırın Siyahı | M6 | 6.1mm | 11.8mm | C44 ila C51 | 1.6mm | +/- 0.10mm | €2.69 | |
U | U37020.025.0001 | - | çinko | 1 / 4 " | 0.260 " | 0.487 " | C38 ila C46 | 0.062 " | - | €2.21 | |
V | U37025.175.0001 | Sıcak Daldırma Galvaniz | Sıcak Daldırma Galvaniz | 1.75 " | 1.758 " | 2.679 " | - | 0.389 " | - | €28.22 | |
W | U37025.200.0001 | Sıcak Daldırma Galvaniz | Sıcak Daldırma Galvaniz | 2" | 2.008 " | 2.936 " | - | 0.422 " | - | €40.98 | |
X | U37025.137.0001 | Sıcak Daldırma Galvaniz | Sıcak Daldırma Galvaniz | 1.375 " | 1.379 " | 2.219 " | - | 0.344 " | - | €20.55 | |
Y | U37025.250.0001 | Sıcak Daldırma Galvaniz | Sıcak Daldırma Galvaniz | 2.5 " | 2.512 " | 3.471 " | - | 0.44 " | - | €52.16 | |
Z | U37060.175.0001 | Sarı çinko | Sarı çinko | 1.75 " | 1.758 " | 2.679 " | - | 0.389 " | - | €40.50 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Izgara Kanalları Döşeme Basamakları ve Basamakları
- Kereste Boya Kalemi
- Kronometreler
- Hidrolik Boru Makasları
- Kontrol Ürünü Aksesuarları
- Boru Ek Parçaları
- Üfleyiciler
- Bükme
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20 mm Geniş Çift Yüksek Performanslı Pd Senkron Sürücü Dişli Kemeri
- NEW AGE bebek
- TEMPCO Esnek Şerit Isıtıcı, Standart Montaj
- INSTOCK Laboratuvar Uygulaması Derin Çıkıntı Arabası, Mavi
- INSIZE eşmerkezlilik ölçer
- CH HANSON Kilitli Pirinç Şablonlar, Büyük Boy Harf
- 80/20 Tee Düz Plakalar, 5 Delik
- 3M Zımpara Ruloları
- DEWALT Soket Adaptörleri
- SMC VALVES Filtre Elemanları