ONAYLI SATICI Bobin Borusu Kaynaklı 50 Feet Paslanmaz Çelik
stil | Model | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. Basınç | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Sıcaklık. menzil | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ADC6 | 0.085 " | 304 Paslanmaz Çelik | 3923 psi @ 72 Derece F | 1 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.02 " | €226.68 | |
A | 3ADC8 | 0.194 " | 304 Paslanmaz Çelik | 3570 psi @ 72 Derece F | 1 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.028 " | €151.44 | |
A | 3ADD1 | 0.319 " | 304 Paslanmaz Çelik | 2380 psi @ 72 Derece F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.028 " | €189.46 | |
A | 3ADK2 | 0.319 " | 316 Paslanmaz Çelik | 2380 psi @ 72 Derece F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ila 1500 Derece F | 0.028 " | €162.68 | |
A | 3ADK1 | 0.335 " | 316 Paslanmaz Çelik | 1678 psi @ 72 Derece F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ila 1500 Derece F | 0.02 " | €212.27 | |
A | 3ADC9 | 0.335 " | 304 Paslanmaz Çelik | 1678 psi @ 72 Derece F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.02 " | €109.02 | |
A | 3ADK3 | 0.460 " | 316 Paslanmaz Çelik | 1337 psi @ 72 Derece F | 1 / 2 " | +.020 "/ - 0.020" | -325 ila 1500 Derece F | 0.02 " | €208.69 | |
A | 3ADD2 | 0.460 " | 304 Paslanmaz Çelik | 1337 psi @ 72 Derece F | 1 / 2 " | +.010 "/ - 0.010" | -423 ila 1500 Derece F | 0.02 " | €181.35 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şarj Edilebilir El Feneri Pil Paketleri
- MIG Tabanca Sarf Malzemeleri
- Yakınlık Aksesuarları
- Streç Sarma Dispenserleri
- Boru Seleleri
- Süreç İzleme
- Davul
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- Bakır
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- DUTTON-LAINSON Düz Dişli El Vinçleri
- BRADY Güvenlik Muayene Etiketi, Ekipman Kimliği___ Konum___ Tarihe Göre
- AMERICAN TORCH TIP Meme # 7 Alümina
- 3M İkincil Etiket
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Selüloz, 10 Mikron
- MARTIN SPROCKET Çift Tek Kundak Delik Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 100 Zincir Numarası
- WESTWARD mıknatıslar
- WEG TEFC AC Genel Amaçlı Motorlar
- MITUTOYO Yardımcılar
- BOSTON GEAR SF800BR Serisi Flanşlı Dik Açılı Helisel Sonsuz Dişli Tahrikleri