APPROVED VENDOR Drop Forged Carbon Steel Eyebolt, Hot Dipped Galvanized Finish
stil | Model | Göz İçinde Dia. | Dia Dışında Göz. | Uzunluk | Şaft Dia. | Sap Uzunluğu | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35Z463 | 1" | 2" | 6.5 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 3" | 1 / 2-13 | 2200 Lbs. | €13.91 | |
A | 35Z461 | 1" | 2" | 8" | 1 / 2 " | 6" | 3" | 1 / 2-13 | 2200 Lbs. | €15.04 | |
A | 35Z467 | 1" | 2" | 14 " | 1 / 2 " | 12 " | 4" | 1 / 2-13 | 2200 Lbs. | €23.57 | |
A | 35Z475 | 1" | 2" | 10 " | 1 / 2 " | 8" | 4" | 1 / 2-13 | 2200 Lbs. | €19.49 | |
A | 35Z476 | 1" | 2" | 12 " | 1 / 2 " | 10 " | 4" | 1 / 2-13 | 2200 Lbs. | €22.65 | |
A | 35Z464 | 1" | 2" | 4.5 " | 1 / 2 " | 3.25 " | 2" | 1 / 2-13 | 2200 Lbs. | €10.96 | |
A | 35Z503 | 1" | 2" | 4" | 1 / 2 " | 2" | 1.625 " | 1 / 2-13 | 2200 Lbs. | €11.58 | |
A | 35Z477 | 1 / 2 " | 1" | 4" | 1 / 4 " | 3" | 1.5 " | 1 / 4-20 | 500 Lbs. | €8.03 | |
A | 35Z493 | 1 / 2 " | 1" | 7" | 1 / 4 " | 6" | 3" | 1 / 4-20 | 500 Lbs. | €9.79 | |
A | 35Z459 | 1 / 2 " | 1" | 5" | 1 / 4 " | 4" | 2" | 1 / 4-20 | 500 Lbs. | €36.21 | |
A | 35Z457 | 1 / 2 " | 1" | 3" | 1 / 4 " | 2" | 1.5 " | 1 / 4-20 | 500 Lbs. | €7.97 | |
A | 35Z447 | 3 / 4 " | 1.5 " | 7.5 " | 3 / 8 " | 6" | 3" | 3 / 8-16 | 1200 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 35Z496 | 3 / 4 " | 1.5 " | 9.5 " | 3 / 8 " | 8" | 4" | 3 / 8-16 | 1200 Lbs. | €33.34 | |
A | 35Z489 | 3 / 4 " | 1.5 " | 4.5 " | 3 / 8 " | 3" | 1.5 " | 3 / 8-16 | 1200 Lbs. | €10.34 | |
A | 35Z474 | 3 / 4 " | 1.5 " | 5.5 " | 3 / 8 " | 4" | 2" | 3 / 8-16 | 1200 Lbs. | €12.00 | |
A | 35Z440 | 3 / 4 " | 1.5 " | 4" | 3 / 8 " | 2.5 " | 1.5 " | 3 / 8-16 | 1200 Lbs. | €10.25 | |
A | 35Z442 | 3 / 4 " | 1.5 " | 6" | 3 / 8 " | 4.5 " | 3" | 3 / 8-16 | 1200 Lbs. | €11.12 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımba Telleri ve Çiviler
- Doğrudan Tahrikli Blower Motorları
- Wrot ve Dökme Bakır Boru Bağlantı Elemanları
- Kapalı Alan Isıtıcıları
- Halka Mastarlar
- Raflar ve Depolama Rafları
- Meraklı Araçlar
- İç Mekan Armatürleri
- Otomotiv Yağları
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- LOVEJOY Kamalı, İnç Delikli RRS ve RRSC Tipi Göbekler
- SMC VALVES Valve Manifold 4 İstasyonlu
- COOPER B-LINE Kwikwire Serisi Halatlar
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 0-80 Unf
- SPEARS VALVES PVC Gri Çizelge 40 Rakor Rakoru, EPDM O-ring Contalı Fipt x Fipt
- AME INTERNATIONAL Hub Buddy Temizleme Pedi
- CAMPBELL Makine Zincirleri
- ULTRATECH Ultra Drenaj Koruması Kaldırım Parçası
- LITTLE GIANT King Kombo Fiberglas 3'ü 1 arada Tam Erişim Kombinasyon Merdiveni