ONAYLI SATICI Yaylı Pim Ağır Hizmet Tipi, Sargılı
stil | Model | Gerçek Dia. (En az en çok) | Pah Çapı | Pah Uzunluğu Referansı | Çift Kesme Dayanımı (Lbs.) | Bitiş | Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.) | Malzeme | Nominal çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5DY94 | 0.098-0.103 " | 0.091 " | 0.038 " | 825 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.093-0.097 " | 420 Paslanmaz Çelik | 3 / 32 " | €14.57 | |
A | 5EA12 | 0.098-0.103 " | 0.091 " | 0.038 " | 825 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.093-0.097 " | 420 Paslanmaz Çelik | 3 / 32 " | €30.40 | |
A | 5EA16 | 0.130-0.136 " | 0.121 " | 0.044 " | 1700 | pasifeleştirilmiş | 0.124-0.129 " | 420 Paslanmaz Çelik | 1 / 8 " | €26.08 | |
A | 5EA34 | 0.130-0.136 " | 0.121 " | 0.044 " | 1700 | pasifeleştirilmiş | 0.124-0.129 " | 420 Paslanmaz Çelik | 1 / 8 " | €58.08 | |
B | 5EE43 | 0.130-0.136 " | 0.121 " | 0.044 " | 2000 | Sade | 0.124-0.129 " | Karbon çelik | 1 / 8 " | €24.99 | |
A | 5EA36 | 0.194-0.202 " | 0.182 " | 0.055 " | 3500 | pasifeleştirilmiş | 0.185-0.192 " | 420 Paslanmaz Çelik | 3 / 16 " | €10.24 | |
B | 5EE68 | 0.322-0.334 " | 0.304 " | 0.08 " | 12,000 Lbs. | Sade | 0.308-0.319 " | Karbon çelik | 5 / 16 " | €3.22 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanca Altı Kaldırma Mıknatısları
- Polybag Kapatıcılar
- Tilki Kuyruğu Testereler
- Sinyal kremi
- Kazan Kontrolleri
- Ofis mobilyası
- Rıhtım Ekipmanları
- Merdiven Platformları ve İskele
- Vinçler ve Arabalar
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- OMRON (2) SPST-NO Dijital Zamanlayıcı
- DAYTON Motorlu Duman Damperleri, Kare
- ZING Güvenlik Penceresi Çıkartmaları
- RUBBERMAID Havalandırıcı Musluk 1.5 Gpm
- PRINCE Bölüm İçin Cıvata Takımı
- JOHNSON CONTROLS Halka Paketi Paketleme Kiti
- SUPER-STRUT M742 Serisi Tavan Flanşı
- MERSEN FERRAZ ACK Serisi Sigortalar
- SPEARS VALVES PVC Beyaz Çizelge 40 Boru, Düz Uç
- PARKER Rölyef Vanaları Basınç