APPROVED VENDOR Steel Eyebolt, Zinc Finish
stil | Model | Göz İçinde Dia. | Dia Dışında Göz. | Uzunluk | Şaft Dia. | Sap Uzunluğu | Omuz Dia. | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZU48 | 20mm | 36mm | 49mm | 6mm | 13mm | 20mm | 13mm | M6 x 1 | €27.86 | |
B | 1ZU50 | 20mm | 36mm | 49mm | 8mm | 13mm | 20mm | 13mm | M8 x 1.25 | €27.73 | |
B | 1ZU52 | 25mm | 45mm | 62mm | 10mm | 17mm | 25mm | 17mm | M10 x 1.5 | €35.71 | |
B | 1ZU54 | 30mm | 54mm | 74.5mm | 12mm | 20.5mm | 30mm | 20.5mm | M12 x 1.75 | €31.68 | |
B | 1ZU56 | 35mm | 63mm | 90mm | 16mm | 27mm | 35mm | 27mm | M16 x 2 | €45.28 | |
B | 1ZU58 | 40mm | 72mm | 102mm | 20mm | 30mm | 40mm | 30mm | M20 x 2.5 | €25.28 | |
B | 1ZU60 | 50mm | 90mm | 126mm | 24mm | 36mm | 50mm | 36mm | M24 x 3 | €55.27 | |
B | 1ZU62 | 60mm | 108mm | 153mm | 30mm | 45mm | 65mm | 45mm | M30 x 3.5 | €107.85 | |
B | 1ZU64 | 70mm | 126mm | 180mm | 36mm | 54mm | 75mm | 54mm | M36 x 4 | €171.74 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Masaları
- Matkap Aksesuarları
- Yarıçap Ölçerler
- Yedek Jeneratörler Sıvı Soğutmalı
- Kesin Amaçlı Manyetik Kontaktörler
- Mağaza Malzemeleri
- Cıvata
- Transformers
- Otomotiv Testi
- Yaylar
- LEONARD VALVE Karışım Vanası, Bronz
- YELLOW JACKET Koruyucu Ölçü Çizmeleri
- ANVIL Caps
- COOPER B-LINE Durablock DBDS Serisi Çatı Üstü Destekler
- DAZOR Lumilus LED Ağırlıklı Zemin Standı Işık, 41 İnç
- Cementex USA Aracı Kutuları
- APPROVED VENDOR topuzlar
- REMCO 59 İnç Ultra Hijyen Kulplar
- VESTIL DSJ Serisi Hava Dengesi Pergel Kaldırıcıları