APPROVED VENDOR Steel Internal Tooth, Type A Lock Washer
stil | Model | Bitiş | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Rockwell Sertliği | beden | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U37320.075.0001 | Sade | 3 / 4 " | 0.768 " | 1.24 " | - | 3 / 4 " | 0.07 " | €50.99 | |
B | U37320.031.0001 | Sade | 5 / 16 " | 0.320 " | 0.59 " | - | 5 / 16 " | 0.04 " | €54.27 | |
C | U37320.025.0001 | Sade | 1 / 4 " | 0.256 " | 0.5 " | - | 1 / 4 " | 0.035 " | €24.39 | |
D | U37320.050.0001 | Sade | 1 / 2 " | 0.512 " | 0.88 " | - | 1 / 2 " | 0.055 " | €12.31 | |
E | U37320.062.0001 | Sade | 5 / 8 " | 0.640 " | 1.1 " | - | 5 / 8 " | 0.059 " | €29.32 | |
F | U37480.100.0001 | çinko | 1" | 1.019 " | 1.59 " | C38 ila C46 | - | 0.059 " | €7.86 | |
G | U37480.062.0001 | çinko | 5 / 8 " | 0.640 " | 1.045 " | - | 5 / 8 " | 0.042 " | €3.23 | |
H | U37480.037.0001 | çinko | 3 / 8 " | 0.384 " | 0.67 " | C40 ila C50 | - | 0.032 " | €3.66 | |
I | U37480.043.0001 | çinko | 7 / 16 " | 0.448 " | 0.74 " | C40 ila C50 | - | 0.032 " | €6.12 | |
J | U37480.056.0001 | çinko | 9 / 16 " | 0.576 " | 0.957 " | C38 ila C46 | - | 0.037 " | €7.64 | |
K | U37480.087.0001 | çinko | 7 / 8 " | 0.894 " | 1.364 " | C38 ila C46 | - | 0.052 " | €6.90 | |
L | U37480.075.0001 | çinko | 3 / 4 " | 0.769 " | 1.22 " | - | 3 / 4 " | 0.047 " | €3.62 | |
M | U37480.050.0001 | çinko | 1 / 2 " | 0.512 " | 0.867 " | - | 1 / 2 " | 0.037 " | €3.39 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Disk Yedekleme Pedleri
- Mühendis / Sondaj / Demirci Çekiçleri
- Hava Kompresörü Pompaları
- Doğrudan Tahrikli Çift Girişli İleri Eğimli Üfleyiciler
- Arc Flash Giyim Aksesuarları
- Pompa Kontrolleri
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- DAYTON Ağır Hizmet Limit Switch Gövdesi
- SHARKBITE Erkek Azaltma Adaptörü
- APPROVED VENDOR Kırmızı Pirinç FNPT Tee Azaltılması
- SMC VALVES PVC Açılı Küresel Vana, FNPT x FNPT
- IMPERIAL Milbar Tespit Halkası Pensesi
- APPROVED VENDOR Üçgen Zımparalama
- COOPER B-LINE S Tipi Kanallar
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 160 IPS Fabrikasyon Te Parçalar, Conta x Conta x Conta
- MARTIN SPROCKET Toplama Çekiçleri, Ahşap Saplı
- SMC VALVES Iso Serisi Yuvarlak Gövdeli Silindir