ONAYLI SATICI Boru Kaynaklı, 3/4 İnç, 6 Feet
stil | Model | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. Basınç | Dia dışında. Hata payı | Sıcaklık. menzil | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ADG7 | 0.62 " | 304 Paslanmaz Çelik | 2906 psi @ 72 Derece F | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.065 " | €82.96 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3ADP5 | 0.62 " | 316 Paslanmaz Çelik | 2906 psi @ 72 Derece F | +.005 "/ - 0.005" | -325 ila 1500 Derece F | 0.065 " | €97.22 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5LVL6 | 0.510 " | 304 Paslanmaz Çelik | 5364 psi @ 72 Derece F | +/-. 005 " | -423 ila 1500 Derece F | 0.12 " | €103.96 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5LVL7 | 0.584 " | 304 Paslanmaz Çelik | 3710 psi @ 72 Derece F | +/-. 005 " | -423 ila 1500 Derece F | 0.083 " | €57.38 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3ADG6 | 0.652 " | 304 Paslanmaz Çelik | 2190 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ila 1500 Derece F | 0.049 " | €62.15 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3ADP4 | 0.652 " | 316 Paslanmaz Çelik | 2190 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -325 ila 1500 Derece F | 0.049 " | €80.88 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3ADG5 | 0.680 " | 304 Paslanmaz Çelik | 1565 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ila 1500 Derece F | 0.035 " | €60.30 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3ADP3 | 0.680 " | 316 Paslanmaz Çelik | 1565 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -325 ila 1500 Derece F | 0.035 " | €65.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tip II Güvenlik Kutuları
- Hidrolik Alet Aksesuarları
- Bariyer İşaretleme ve Yeraltı Bant Dağıtıcıları
- DC Daimi Mıknatıslı Motorlar
- Modüler Mat Kenar
- Baş Koruma
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Lastik ve Jant
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- BRADY Araç Afişi, Patlayıcı 1.1B
- AKRO-MILS Ağır Hizmet Tipi Çelik Raflar
- AIR HANDLER Cep Hava Filtresi,% 85 Verimlilik
- BOSCH Maça Ucu 3/4 İnç
- COOPER B-LINE Tip 12 Çift Kapılı Dikili Yer Tipi Panolar
- TB WOODS Tek Kiriş Kelepçeli Tip Kaplinler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, MDTX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WEG C Yüzlü, Ayak Montajlı, Tek Fazlı Patlamaya Dayanıklı Motorlar
- BROWNING 358 Serisi 5VX Kavrama Kayışı ve Kavrama Çentikli Kayışlar