AQUATROL EMNİYET VANALARI 130 Serisi Pirinç Emniyet Tahliye Vanası
stil | Model | Fabrika Ayar Basıncı | Giriş Boyutu | Giriş Tipi | Çıkış tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130B-15 | 15 psi | 3 / 8 " | Mnpt | Bacalı | €100.62 | |
A | 130A-15 | 15 psi | 1 / 4 " | Mnpt | Bacalı | €97.40 | |
A | 130C-15 | 15 psi | 1 / 2 " | Mnpt | Bacalı | €97.13 | |
A | 130C-25 | 25 psi | 1 / 2 " | Mnpt | Bacalı | €97.13 | |
A | 130B-25 | 25 psi | 3 / 8 " | Mnpt | Bacalı | €100.62 | |
A | 130A-25 | 25 psi | 1 / 4 " | FNPT | Mnpt | €97.40 | |
A | 130B-50 | 50 psi | 3 / 8 " | Mnpt | Bacalı | €100.62 | |
A | 130A-50 | 50 psi | 1 / 4 " | Mnpt | Bacalı | €97.40 | |
A | 130C-50 | 50 psi | 1 / 2 " | Mnpt | Bacalı | €97.13 | |
A | 130A-100 | 100 psi | 1 / 4 " | Mnpt | Bacalı | €97.40 | |
A | 130B-100 | 100 psi | 3 / 8 " | Mnpt | Bacalı | €100.62 | |
A | 130C-100 | 100 psi | 1 / 2 " | Mnpt | Bacalı | €97.13 | |
A | 130B-125 | 125 psi | 3 / 8 " | Mnpt | Bacalı | €100.62 | |
A | 130C-125 | 125 psi | 1 / 2 " | Mnpt | Bacalı | €97.13 | |
A | 130A-125 | 125 psi | 1 / 4 " | Mnpt | Bacalı | €97.40 | |
A | 130B-150 | 150 psi | 3 / 8 " | Mnpt | Bacalı | €100.62 | |
A | 130A-150 | 150 psi | 1 / 4 " | Mnpt | Bacalı | €97.40 | |
A | 130C-150 | 150 psi | 1 / 2 " | Mnpt | Bacalı | €97.13 | |
A | 130B-200 | 200 psi | 3 / 8 " | Mnpt | Bacalı | €100.62 | |
A | 130C-200 | 200 psi | 1 / 2 " | Mnpt | Bacalı | €97.13 | |
A | 130A-200 | 200 psi | 1 / 4 " | Mnpt | Bacalı | €97.40 |
130 Serisi Pirinç Emniyet Tahliye Vanası
Aquatrol emniyet tahliye vanaları, kompresörler, sterilizatörler, otoklavlar, gaz ve buhar hatları, tanklar ve buharlı temizleyicilerdeki uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu dayanıklı Aquatrol valfleri pirinçten yapılmıştır ve bronz kaplamalı bir kaldırma koluna, metalden metale hassas bir şekilde yerleştirilmiş yuvaya, paslanmaz çelik yaylara ve sabit blöf özelliğine sahiptir. 0 ila 406 derece Fahrenheit arasındaki sıcaklıklarda çalışabilirler ve maksimum 200 psi basınca dayanabilirler. Bu valfler, FNPT / MNPT giriş ve MNPT / havalandırmalı çıkış varyantlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çatal Terminalleri
- Tehlikeli Konum Fişleri ve Prizleri
- Sabit Gaz Motorlu Hava Kompresörleri
- Cep Termometreleri
- Keskin Nişancı Kapları
- Vanaları kapat
- Makine Kesme Aletleri
- Ark Flaş Koruması
- Yangınla Mücadele Kıyafetleri ve Aksesuarları
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- ROCKWOOD Kartlık
- MILWAUKEE Matkap Ucu 1/2 İnç Siyah Oksit
- MASTER APPLIANCE Genel Amaçlı Tutkal Çubuğu
- WESTWARD Gres Pompası Sistemi Galon 50: 1 Oran
- APPROVED VENDOR Nipel, 4 İnç, Dişli, Paslanmaz Çelik
- AIRMASTER FAN HRSM Serisi Mobil Bağımsız Sisleme Fanları
- VERMONT GAGE Eksi Siyah Koruma Sınıfı Zz Standart Pim Mastarları, İnç Kabini
- JOHNSON Kutu Seviyeleri
- FAZTEK Makine Koruma Panoları
- KOHLER Döşemeler