ARLINGTON INDUSTRIES Push In Connector, Plastic
stil | Model | Kablo Aralığı | Renk | Yükseklik | Ticaret boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NM840 | - | Siyah | 0.965 " | 3 / 8 " | 0.965 " | €0.34 | TEKLİF TALEBİ
|
B | NM842 | - | Gri | 1.2 " | 3 / 4 " | 1.2 " | €0.90 | TEKLİF TALEBİ
|
B | NM843 | - | Gri | 1.5 " | 1" | 1.5 " | €1.18 | TEKLİF TALEBİ
|
C | NM942 | - | Siyah | 1" | 3 / 8 " | 1" | €0.29 | TEKLİF TALEBİ
|
D | NM95 | - | Siyah | 1.29 " | 3 / 4 " | 1.29 " | €0.61 | TEKLİF TALEBİ
|
E | NM94 | - | Siyah | 1.01 " | 3 / 8 " | 1.01 " | €0.32 | TEKLİF TALEBİ
|
F | NMR840 | - | Siyah | 1.839 " | 3 / 8 " | 1.06 " | €0.34 | TEKLİF TALEBİ
|
B | NM844 | - | Gri | 2.012 " | 1-1 / 4 " | 2.012 " | €1.83 | TEKLİF TALEBİ
|
E | NM940 | - | Siyah | 1.01 " | 3 / 8 " | 1.01 " | €0.36 | TEKLİF TALEBİ
|
G | NM96 | - | Siyah | 1.648 " | 1" | 1.648 " | €0.61 | TEKLİF TALEBİ
|
B | NM841 | - | Gri | 1.125 " | 1 / 2 " | 1.12 " | €0.61 | TEKLİF TALEBİ
|
H | NM94X | 14/2 - 6/2, 14/2, 12/4, 12/2, 14/3 - 10/3, (2) 14/2 - 10/2, (2) 14/3, (2) 12 / 3, 14/2 ve 12/2, 14/2 ve 10/2, 12/2 ve 10/2 | Beyaz | 0.972 " | 3 / 8 " | 0.942 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
I | NM95X | 14/2 - 6/2, 14/3 - 6/3, 12/4, 12/2, (2) 14/2 - 10/2, (2) 14/3 - 10/3, 14/2 & 12/2, 14/2 ve 10/2, 12/2 ve 10/2, 14/3 ve 12/3, 14/2 ve 12/2 NMB-PCS, (2) 14/2 ila 10/2 NMD90 | Beyaz | 1.29 " | 3 / 4 " | 1.29 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vinil Kenar Döşeme
- Yemek Servis Tepsileri
- Mobil Depolama Kabinleri
- Baskı Yıkayıcılar
- Hava Kazıyıcılar
- Boru ve Boru
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Laboratuvar Aletleri
- Voltaj regülasyonu
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- CHASE DOORS Esnek Çarpma Kapı, Kırmızı
- MUELLER INDUSTRIES Redüktör, PVC, Beyaz
- SMC VALVES Solenoid Hava Kontrol Vanası 5 Yollu, 2 Konumlu
- ABILITY ONE Kompostlanabilir Can Liner
- WESTWARD Sürgülü Çekiç Ünitesi
- 3M TS Disk Yedekleme Pedi, 1 1/2 İnç
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 DWV Fabrikasyon Haçlar, Soket x Soket x Soket x Soket
- 3M Ped Tutucular
- CHICAGO-LATROBE Uzatma Matkapları
- MONSTER Alet Boşlukları