ASCO VANALARI Yakıt Gaz Solenoid Valfı
stil | Model | Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | Ortam Sıcaklığı Aralık | BtuH | Orifis Dia. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8030G069 | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 151,000 | 7 / 16 " | 4 21 / 64 " | 2 9 / 32 " | 1 61 / 64 " | 1 / 2 " | €344.49 | |
B | 8210G075 | 125 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 281,000 | 5 / 8 " | 3 15 / 16 " | 3 27 / 64 " | 2 9 / 32 " | 1 / 2 " | €370.52 | |
C | SC8210G035 | 180 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 295,000 | 3 / 4 " | 4 41 / 64 " | 4 5 / 16 " | 2 19 / 64 " | 3 / 4 " | €474.51 | |
C | SC8210G034 | 180 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 188,000 | 5 / 8 " | 4 9 / 64 " | 3 49 / 64 " | 2 19 / 64 " | 1 / 2 " | €464.76 | |
D | U8256A091V | 180 Derece F | -22 Derece ila 140 Derece F | 9000 | 7 / 64 " | 2 3 / 32 " | 1.75 " | 1" | 1 / 8 " | €105.01 | |
E | 8210G035V | 180 Derece F | 32 Derece ila 125 Derece F | 295,000 | 3 / 4 " | 4.625 " | 3.5 " | 2 5 / 16 " | 3 / 4 " | €513.53 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zincir Sapanlar
- Gerilim ve Süreklilik Test Cihazları
- Yüz Koruma Aksesuarları
- Masa Testereleri
- Metal Kaplı Kamçılar
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Donanım Malzemeleri
- Fişler ve Prizler
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Flush Vanalar
- 3M İnşaat Dikiş Bandı
- BUSSMANN CP14002 Serisi Terminal Blokları
- CDI CONTROL DEVICES Sert Koltuk Valfli Pirinç Hava Emniyet Valfi
- KLEIN TOOLS Şarj Edilebilir Far
- ZSI-FOSTER Z Kelepçe Adaptörleri
- ANVIL U-Cıvatalı Ayarlanabilir Boru Semer Destekleri
- WRIGHT TOOL 3/8 İnç Tahrikli Yuvarlak Başlı Cırcırlar
- EATON Motor Kontrol Braketleri/Destekleri
- CHERNE Boru Tapaları
- GRAINGER V-Oluklu Palet Tekerlekleri