AUTONICS Kapasitif, Silindirik Yakınlık Sensörü
stil | Model | Korumalı / Korumasız | Temel malzeme | Kutu Malzemesi | Devre tipi | Çap | uzunluk | Çalışma Frekansı | güç Gereksinimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR18-8DP | Korumalı | Plastik | PA6 Plastik Yüzlü | PNP | 18mm | 71.5mm | 50 Hz | 12 - 24 VDC | €105.83 | |
A | CR18-8AO | Korumalı | Plastik | PA6 Plastik Yüzlü | 2 Tel | 18mm | 71.5mm | 20 Hz | 100 - 240 VAC | €122.42 | |
A | CR18-8DN | Korumalı | Plastik | PA6 Plastik Yüzlü | NPN | 18mm | 71.5mm | 50 Hz | 12 - 24 VDC | €105.83 | |
B | CR30-15DN | Korumasız | Metal | Plastik Yüzlü Nikel Kaplama Pirinç | NPN | 30mm | 71mm | 50 Hz | 12 - 24 VDC | €128.22 | |
B | CR30-15AC | Korumasız | Metal | Plastik Yüzlü Nikel Kaplama Pirinç | 2 Tel | 30mm | 71mm | 20 Hz | 100 - 240 VAC | €147.46 | |
B | CR30-15DP | Korumasız | Metal | Plastik Yüzlü Nikel Kaplama Pirinç | PNP | 30mm | 71mm | 50 Hz | 12 - 24 VDC | €120.72 | |
B | CR30-15AO | Korumasız | Metal | Plastik Yüzlü Nikel Kaplama Pirinç | 2 Tel | 30mm | 71mm | 20 Hz | 100 - 240 VAC | €143.99 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boya Çalkalayıcı Aksesuarları
- Metal Çerçeveleme Depolama Ekipmanları
- Çift Uçlu Matkap Uçları
- Sıvı Isıtma ve Soğutma Bataryaları
- Tel Konnektörleri
- Kapı donanımı
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Hız Redüktörleri
- Tutkallar ve Çimentolar
- APPROVED VENDOR Pirinç FNPT x MNPT Sokak Dirseği, 90 Derece
- GREENLEE Kablo Çekme Halatları, 9/16 İnç
- ULTRA-DEX USA CCMT Serisi, Elmas Karbür Uçlar
- GENERAL ELECTRIC THJK Çerçeve Devre Kesici
- BALDOR MOTOR Çiftlik Hizmet Motorları, Tahıl Kurutucu/Santrifüj Fan, Tek Fazlı, Açık Damlama Korumalı Soğutmalı
- TRICO Hidrolik Rezervuar Havalandırma Kitleri
- APPLETON ELECTRIC Yay Kapağı Değiştirme Setleri
- WEG Kontaktör Bobini
- BOSTON GEAR 12 Çap Hatveli Çelik Kök Pinyonu
- BROWNING 120 Nolu Zincir İçin Çelik Minimum Çaplı Çift Dişli