AUTONICS Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı
stil | Model | Doğruluğu Ayarlama | kontrol Modu | derinlik | Anahtar Fonksiyonu | genişlik | + | uzunluk | Çıktı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21HJ25 | (PV +/-% 0.5 veya +/- 1C) rdg +/- 1Digit | Açık / Kapalı veya P, PI, PD, PID | 1.89 " | DPST | 1.89 " | Sıcaklık kontrolörü | 2.54 " | Röle 250 VAC 3A 1a | €152.33 | |
B | 21HJ35 | (PV +/-% 0.5 veya +/- 1C.) Rdg +/- 1 basamak | Açık / Kapalı veya P, PI, PD, PID | 1.42 " | DPST | 2.83 " | Sıcaklık kontrolörü | 3.03 " | Röle 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks. | €144.83 | |
B | 21HJ36 | (PV +/-% 0.5 veya +/- 1C.) Rdg +/- 1 basamak | Açık / Kapalı veya P, PI, PD, PID | 1.42 " | Hayır | 2.83 " | Sıcaklık Göstergesi | 3.03 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 21HJ29 | (PV +/-% 0.5 veya +/- 1C Maks.) Rdg +/- 1 basamak | Açık / Kapalı veya P | 1.42 " | SPDT | 2.83 " | Sıcaklık kontrolörü | 3.03 " | Röle 250 VAC 16A 1c | €164.51 | |
D | 21HJ30 | Oda Sıcaklığında (23C +/- 5C) (PV +/-% 0.5 veya +/- 1C) +/- 1Digit, Oda Sıcaklığının Dışında. (PV +/-% 0.5 veya +/- 2C) +/- 1Digit | Açık / Kapalı veya P, PI, PD, PID | 2.56 " | SPST, DPST | 1.89 " | Sıcaklık kontrolörü | 3.78 " | Röle 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks. | €157.91 | |
E | 21HJ31 | Oda Sıcaklığında (23C +/- 5C) (PV +/-% 0.5 veya +/- 1C) +/- 1Digit, Oda Sıcaklığının Dışında. (PV +/-% 0.5 veya +/- 2C) +/- 1Digit | Açık / Kapalı veya P, PI, PD, PID | 3.78 " | SPST, DPST | 3.78 " | Sıcaklık kontrolörü | 2.56 " | Röle 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks. | €158.71 | |
F | 21HJ32 | Oda Sıcaklığında (23C +/- 5C) (PV +/-% 0.5 veya +/- 1C) +/- 1Digit, Oda Sıcaklığının Dışında. (PV +/-% 0.5 veya +/- 2C) +/- 1Digit | Açık / Kapalı veya P, PI, PD, PID | 1.89 " | SPST, DPST | 1.89 " | Sıcaklık kontrolörü | 2.54 " | Röle 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks. | €141.15 | |
G | 21HJ54 | FS +/-% 0.3 veya 3C | Açık / Kapalı veya P, PI, PD, PIDF, PIDS | 3.54 " | SPST, SPDT | 1.89 " | Sıcaklık kontrolörü | 1.89 " | Röle 250 VAC 3A 1c | €215.24 | |
G | 21HJ55 | FS +/-% 0.3 veya 3C | Açık / Kapalı veya P, PI, PD, PIDF, PIDS | 3.54 " | SPST | 1.89 " | Sıcaklık kontrolörü | 1.89 " | SSR 12 VDC +/-3 30mA Maks | €215.20 | |
H | 21HJ48 | FS +/-% 0.3 veya 3C | Açık / Kapalı veya P, PI, PD, PIDF, PIDS | 4.05 " | SPDT, DPST | 3.78 " | Sıcaklık kontrolörü | 3.94 " | Röle 250 VAC 3A 1c | - | TEKLİF TALEBİ
|
I | 21HJ28 | Oda Sıcaklığında Termokupl / RTD (23C +/- 5C) (PV +/-% 0.3 veya +/- 1C) +/- 1Digit Oda Sıcaklığı Aralığı Dışında. (PV +/-% 0.5 veya +/- 2C) Oda Sıcaklığında +/- 1 Haneli Analog (23C +/- 5C) +/-% 0.3 FS +/- 1 Basamak Oda Sıcaklığı Aralığı Dışında. +/- 0.5C% FS +/- 1 Basamak | Açık / Kapalı veya P, PI, PD, PID | 3.78 " | DPST | 1.89 " | Sıcaklık kontrolörü | 2.54 " | Röle 250 VAC 3A 1a | - | TEKLİF TALEBİ
|
Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı
Autonics dijital sıcaklık kontrolörleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin sıcaklığını kontrol etmek ve korumak için tasarlanmıştır. 4 basamaklı bir LED ekrana, bir AL1 alarmına, yerleşik bir yanma işlevine, bir termokupl veya platin RTD sensörüne ve ayarlanabilir üst ve alt ayar noktalarına sahiptirler. Bu UL listeli ve CE sertifikalı Autonics sıcaklık kontrolörleri, bir kadran kullanarak sıcaklığı ayarlamanıza ve 0.1 ila 120 saniye arasında değişen kontrol süresine sahip olmanıza olanak tanır. Farklı giriş voltajı değerlerine, güç değerlerine ve uzunluklara dayalı olarak bu sıcaklık kontrol cihazlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapabilirsiniz.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İş ve Mağaza Bileti Sahipleri
- Motor Özel Araçları
- Web Kayışlı Vinçler ve Çekiciler
- Vakum Pedleri
- Mantar Rulo Stok
- Çapalar
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Güç Makasları
- Toprak Testi
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- SPEEDAIRE Çift Etkili Kompakt Hava Silindiri, Temel Montaj, 2" Delik Çapı
- PERMAKLEEN Antimikrobiyal Standart Örtülü Su Geçirmez Kilitleme Tapaları
- SAF-T-FENCE Menteşeli Kapı
- K S PRECISION METALS Kare Bakır Boru
- DAYTON IEC Ek Koruyucular, C Eğrisi
- APPLETON ELECTRIC Tehlikeli Aydınlatma Armatürü, 350 Watt
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrikasyon Bağlantı Kaplinleri, Conta x Spigot
- ALL GEAR Cherry Bomb II Arborist Tırmanma Hatları
- VESTIL Çapraz Konnektörler
- BOSTON GEAR 16 Enine Çap Hatveli Sağ Çelik Sertleştirilmiş Helisel Dişliler