BALDOR MOTOR 50Hz Motorlar, C-Face NEMA Çerçeve Üç Faz
stil | Model | Motor Tipi | Amper | baz Türü | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Güç Faktörü | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM3541-57 | - | - | - | - | - | - | 75 | 2850 | €1,340.47 | |
B | M3538-57 | - | - | - | - | - | - | 67 | 1425 IP54 | €1,292.91 | |
A | VM3542-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 IP54 | €1,484.93 | |
A | KM3454-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 | €1,046.30 | |
A | VM3534-57 | - | - | - | - | - | - | 53 | 1425 IP54 | €1,183.71 | |
B | M3542-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 IP54 | €1,382.74 | |
A | VM3538-57 | - | - | - | - | - | - | 67 | 1425 IP54 | €1,382.74 | |
A | VM3537-57 | - | - | - | - | - | - | 74 | 2850 IP54 | €1,284.09 | |
C | VEM3545-57 | 3516M | 2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 V | Montaj Yok | 2 | 1.000 hp | 12.23 " | 87 | - | €1,830.15 | |
C | EM3545-57 | 3516M | 2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 V | sert | 2 | 1.000 hp | 12.22 " | 87 | - | €1,812.55 | |
C | VEM3546T-57 | 3518M | 3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V | Montaj Yok | 4 | 1.000 hp | 12.29 " | 74 | - | €1,812.55 | |
C | VEM3546-57 | 3518M | 3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V | Montaj Yok | 4 | 1.000 hp | 12.23 " | 74 | - | €1,812.55 | |
C | EM3546T-57 | 3518M | 3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V | sert | 4 | 1.000 hp | 12.31 " | 74 | - | €1,853.04 | |
C | VEM3550T-57 | 3524M | 4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 V | Montaj Yok | 2 | 1.500 hp | 13.29 " | 84 | - | €1,990.44 | |
C | EM3550T-57 | 3524M | 4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 V | sert | 2 | 1.500 hp | 13.29 " | 84 | - | €2,103.17 | |
C | EM3554T-57 | 3526M | 5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V | sert | 4 | 1.500 hp | 13.31 " | 65 | - | €1,884.75 | |
C | VEM3554T-57 | 3526M | 5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V | Montaj Yok | 4 | 1.500 hp | 13.29 " | 65 | - | €1,882.99 | |
C | EM3558T-57 | 3528M | 5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V | sert | 4 | 2.000 hp | 13.31 " | 73 | - | €1,990.44 | |
C | VEM3558T-57 | 3528M | 5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V | Montaj Yok | 4 | 2.000 hp | 13.29 " | 73 | - | €1,995.71 | |
C | VEM3555T-57 | 3532M | 5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V | Montaj Yok | 2 | 2.000 hp | 14.17 " | 88 | - | €2,171.88 | |
C | EM3555T-57 | 3532M | 5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V | sert | 2 | 2.000 hp | 14.17 " | 88 | - | €2,309.26 | |
C | VEM3555-57 | 3532M | 5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V | Montaj Yok | 2 | 2.000 hp | 14.1 " | 88 | - | €1,974.61 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dikenli Boru Bağlantı Parçaları
- Rotary Flap Peen Meclisleri
- Pozitif Deplasmanlı Blowerlar
- Burçlar ve Tork Kolu Kitleri
- Sıvı Seviye Şalteri Aksesuarları
- Köpük
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Endekslenebilir Ekler
- Pnömatik Motorlar
- Pins
- NIBCO Tüp Kayışı
- RAE Havaalanı Kaldırım Şablonu, Havaalanı Oku
- INGERSOLL-RAND MLK Serisi, Havalı Zincirli Vinç
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Serisi Tek Kutuplu Kombinasyon Anahtarları ve Pilot Işık
- GRUVLOK Çaprazlar
- EATON Kompakt Devre Kesici Açma Üniteleri
- JUSTRITE QuickBerm Serisi Berm Üzerinden Sürme
- BOSTON GEAR 6 Çap Hatveli Çelik Düz Dişliler, Kama Yivsiz ve Ayar Vidasız
- BOSTON GEAR SF800BR Serisi Flanşlı Dik Açılı Helisel Sonsuz Dişli Tahrikleri
- BROWNING Düz Yüzlü Avara Kasnakları