BALDOR MOTOR 50Hz Motorlar, IP44 Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı NEMA Çerçeve Tek Fazlı
stil | Model | IP Rating | Amper | Kırılma Torku | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L3501-50 | - | 6.4/3.2 | 3.4 LB-FT | 2.77 Amper | 04 | .33 | - | 1 | €711.36 | |
A | L3504-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1 Amper | 04 | .5 | - | 1 | €819.49 | |
A | L3506-50 | - | 9.2/4.6 | 2.75 LB-FT | 4.34 Amper | 02 | .75 | - | 1 | €776.64 | |
B | L3605T-50 | - | 20/10 | 17 LB-FT | 3.5 Amper | 04 | 2 | - | 1 | €1,765.44 | |
A | L3409-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | 2.1 Amper | 04 | .5 | - | 1 | €809.28 | |
A | L3509-50 | - | 12.6/6.3 | - | - | 02 | 1 | - | 1 | €902.40 | |
B | L3514-50 | - | 16/8 | 11.5 LB-FT | 4.7 Amper | 04 | 1.5 | - | 1 | €1,248.96 | |
A | L3510-50 | - | 12.4/6.2 | 10.8 LB-FT | 3.19 Amper | 04 | 1 | - | 1 | €1,104.96 | |
B | L3708T-50 | - | 22 | 62.4 LB-FT | 8.03 Amper | 04 | 5 | - | 1 | €2,485.44 | |
A | L3507-50 | - | 10/5 | 10.3 LB-FT | 3.2 Amper | 04 | .75 | - | 1 | €960.96 | |
A | L3513-50 | - | 18/9 | 6.4 LB-FT | 8.4 Amper | 02 | 1.5 | - | 1 | €1,188.48 | |
B | L3515-50 | - | 19.4/9.7 | 8.7 LB-FT | 5 Amper | 02 | 2 | - | 1 | €1,545.60 | |
B | L3609T-50 | - | 25/12.5 | 19.8 LB-FT | 2.47 Amper | 04 | 3 | - | 1 | €2,078.40 | |
A | L3503-50 | 54 | - | - | - | - | - | 11.35 " | 1 faz | €696.00 | |
B | L3514T-50 | 54, 44 | - | - | - | - | - | 14.19 " | 1 faz | €1,248.96 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tahliye Tapaları
- Elektromanyetik Kilit Güç Kaynakları
- Küresel Vana Bağlantı Adaptörleri
- Kaldırma Masası Aksesuarları
- Tavan vantilatörleri
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Yemek Servisi Sofra Bar ve Büfe
- Vinçler
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Alüminyum
- APPROVED VENDOR Isıtma Ucu Montajı
- SANDVIK COROMANT Katı Karbür Jobber Matkap Uçları, 140 Derece Nokta Açısı
- MARKEL PRODUCTS Sıva Üstü Çerçeveler
- APPROVED VENDOR Kelepçe Hortumu 1 İnç Boyut
- GRAINGER Sokak Dirseği 45 Derece
- CONDOR Vinil, Güvenlik İşareti, Uyarı, 10 İnç Genişlik
- ANVIL Siyah Dövme Çelik Haçlar
- ACORN ENGINEERING pisuar
- DAYTON Pergel Vinç Etiket Kitleri
- MECHANIX TAA Orijinal Gizli Taktik Eldiven