BALDOR MOTOR 50Hz Motorlar, IP44 Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı NEMA Çerçeve Üç Faz
stil | Model | Uzunluk | Amper | Kırılma Torku | Güç Faktörü | hız | Başlangıç türü | Senkron Hız | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3615T-57 | - | - | - | 81 | - | - | - | 230/400 | €2,696.78 | |
B | EM3610T-57 | 15.16 " | 7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V | 20.34 LB-FT | 88 | 2,850 rpm | Doğrudan çevrimiçi | 3,000 rpm | 400 V 230 V | €2,943.40 | |
B | EM3611T-57 | 16.54 " | 9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V | 49.5 LB-FT | 72 | 1,460 rpm | Doğrudan çevrimiçi | 1,500 rpm | 400 V 230 V | €2,335.70 | |
B | EM3613T-57 | 18.04 " | 11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V | 44.9 LB-FT | 94 | 2,880 rpm | Doğrudan çevrimiçi | 3,000 rpm | 400 V 230 V | €3,385.51 | |
B | EM3710T-58 | 19.01 " | 10.8 | 72.1 LB-FT | 82 | 1,460 rpm | Yıldız Başlangıcı - Delta Koşusu | 1,500 rpm | 400 V | €3,741.32 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Ekran / Cove Aydınlatma
- Acil Çıkış Kapı Alarmları
- Dekoratif Armatürler
- Keskin Nişancı Kapları
- Kayış Tahrikli İleri Eğri Üfleyici
- Son İşlem Aletleri
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Toprak Arıza Koruması
- Trafik Güvenliği
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- BRADY Kırmızı Etiket İstasyonu
- BUYERS PRODUCTS Fragman Kral Pimi
- EATON Devre Kesici Muhafazaları, Çelik
- TSUBAKI Dişli 3.620 Dış # 40
- GRAINGER Tig Kaynak Teli 1 Lb Tüp 23/64 İnç
- NYCOIL Boru 5/16 İnç
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, JIS Soket, EPDM, Metrik
- TSUBAKI Çatal Konnektörler
- VESTIL E-MT Serisi Düşük Profilli Manuel Arabalar