BALDOR MOTOR Fren Motorları 1 ph ve 3 ph TEFC
stil | Model | Çıktı | Amper | baz Türü | Uzunluk | Güç Faktörü | hız | Gerilim | Kırılma Torku | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEBM3546T-5 | 1.000 hp | 1.2 | Montaj Yok | 16.86 " | 71 | 1,760 rpm | 575 V | 13.3 LB-FT | €4,556.89 | |
B | EBM3707Y | 5.000 hp | 14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 V | sert | 22.84 " | 76 | 1,750 rpm | 230 V 460 V | - | €10,265.77 | |
B | EBM3615TY | 5.000 hp | 13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V | sert | 22.84 " | 78 | 1,750 rpm | 460 V 230 V | 52.2 LB-FT | €6,395.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Radyatör Aktüatörleri ve Vanaları
- Minyatür Devre Kesicileri Takın
- Planya Aksesuarları
- Boya Aplikatörleri
- Lehimleme İpuçları
- Baş Koruma
- Hız Redüktörleri
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Döner Pompalar
- Kaynak Kimyasalları
- 3M Tek kulak tıkaçları
- GENERAL ELECTRIC Devre Kesiciler: THQC Serisi
- BOSCH Çöp Kovaları
- CONDOR Dökülme Kiti Yedeği
- VOLLRATH Delikli Tepsi, 304 Paslanmaz Çelik
- MICRO 100 Hızlı Değişimli Delme Aleti 0.050 inç derinlik
- SANDPIPER PTFE Sıvı Tamir Takımları
- MAIN FILTER INC. SP2B Serisi Döndürme Filtresi
- EATON NRX Serisi Adaptör Kitleri
- BROWNING Dişli V-Kayışları