BALDOR MOTOR Patlamaya Dayanıklı Motorlar, 1 ph ve 3 ph
stil | Model | Yalıtım sınıfı | Amper | baz Türü | Motor Tipi | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEM7073T | - | 16.8/8.4 | - | - | 2.33 Amper | 02 | 7.5 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | CEM7075T | - | 7.2/3.6 | - | - | 1.2 Amper | 02 | 3 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | VEM7075T | B | 7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | Montaj Yok | 3532M | - | 2 | 3.000 hp | 16.1 " | €2,176.49 | |
B | VEM7073T | B | 13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 V | Montaj Yok | 3646M | - | 2 | 5.000 hp @ 50 Hz 7.500 hp @ 60 Hz | 20.36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | EM74254T-4 | F | 263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 V | sert | A44160M | - | 4 | 200.000 hp @ 50 Hz 250.000 hp @ 60 Hz | 53.47 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fıskiyeleri yıkayın
- Polisaj Kayışları
- Egzoz ve Besleme Fanı Aksesuarları
- Lastik Tutucular ve Şişiriciler
- vakum Pompaları
- Yıkayıcılar
- Gerilim Azaltma
- Yemek Servis Tencere ve Hazırlama
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- Döner Pompalar
- OSG VA-3 Spiral Noktalı Kılavuz, V Kaplama Kaplaması
- RUBBERMAID Dökme Malzeme Kabı Kapağı
- 3M İkincil Etiket Çok Renkli
- HONEYWELL Lazer Gözlük
- HOFFMAN Spectra Cool N21 Serisi Dar İç Mekan/Dış Mekan Panolu Klimalar
- APOLLO VALVES 31-700 Serisi, Kazan Boşaltma Vanaları
- SPEARS VALVES PVC Program 40 DWV Fabrikasyon Eksantrik Redüktör Kaplinler
- MAGLINER montaj konsollar
- GASTON MILLE Millenium Full Protect Güvenlik Ayakkabısı
- MASTER LOCK S33 Termoplastik Asma Kilitler Master Anahtarlı