BALDOR MOTOR Ekstra Yüksek Torklu Çiftlik İş Motorları, C-Face Ayaksız, F-2 Tek Fazlı
filtre
Taban Türü: Montaj Yok , Arıza Torku: 10.7 LB-FT , Görev Derecelendirmesi: CONT , Çerçeve malzemesi: Çelik , Yalıtım sınıfı: F , Kutup sayısı: 4 , Faz: 1 , Başlangıç Türü: Doğrudan çevrimiçi , Senkron Hız: 1,800 rpm , Gerilim: 230 V
stil | Model | Hizmet faktörü | Amper | çerçeve | hız | Tam Yük Amperi | Motor Tipi | Çıktı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VFDFL3612TM | 1 | 23.0 | 184TC | 1,725 rpm | 23.0 | 3646LC | 5.000 hp | 18.04 " | €3,393.60 | |
A | VFDFL3610TM | 1 | 15.5 | 184TC | 1,750 rpm | 15.5 | 3640LC | 3.000 hp | 18.05 " | €2,779.20 | |
A | VFDFL3516TM | 1.15 | 8.9 A @ 208 V 7.9 A @ 230 V | 145TC | 1,740 rpm | 7.9 | 3535LC | 2.000 hp | 14.17 " | €2,051.52 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gres ve Yağ Pompası Aksesuarları
- Dikme Kanalı
- Dekontaminasyon Duşları
- Otomotiv Tel ve Kablo
- Sprey Kalkanlar
- yedek Parçalar
- Motor Malzemeleri
- Soğutma
- Endekslenebilir Ekler
- Zincir ve Araçlar
- SWEEPEX Mega Serisi Süpürge
- NORTON ABRASIVES Plaka Üstü Taşlama Diski, 9 İnç
- ACORN ENGINEERING Paslanmaz Çelik Yıkama Fıskiyeleri için Wash-Ware Sprey Nozulları
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Dişli-38 Diş
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Tee Düşük Kurşun Pirinç
- VERMONT GAGE ZZ Sınıfı Eksi Pim Mastarları, Siyah Muhafız
- GRAINGER Tekerlek, 4 X 1-1/2" Döner
- VESTIL VPRDO Serisi Dökme Alüminyum Taşıyıcılar
- BROWNING B5V Serisi Kavrama Kayışı Makaraları, Ayrık Konik Burçlu, 4 Yivli