BALDOR MOTOR Ayaklı Kırıcı Motorlar, Trifaze
stil | Model | Uzunluk | Amper | Kırılma Torku | Güç Faktörü | hız | Gerilim | çerçeve | Tam Yük Amperi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ECR9154T | 24.78 " | 37.2 A @ 230 V 18.6 A @ 460 V | 145 LB-FT | 82 | 1,765 rpm | 460 V 230 V | 254T | 18.6 | €4,766.24 | |
A | ECR9204T | 24.78 " | 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | 173 LB-FT | 83 | 1,765 rpm | 460 V 230 V | 256T | 24.0 | €5,678.59 | |
A | ECR9304T | 27.93 " | 74.0 A @ 230 V 37.0 A @ 460 V | 237 LB-FT | 81 | 1,770 rpm | 460 V 230 V | 286T | 37.0 | €8,322.87 | |
B | ECR9254T | 27.93 " | 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V | - | 81 | 1,770 rpm | 460 V 230 V | 284T | 31.0 | €7,077.19 | |
A | ECR9404T | 30.66 " | 98.0 A @ 230 V 49.0 A @ 460 V | 313 LB-FT | 81 | 1,775 rpm | 460 V 230 V | 324T | 49.0 | €10,779.87 | |
A | ECR9504T | 30.66 " | 122.0 A @ 230 V 61.0 A @ 460 V | 406 LB-FT | 81 | 1,775 rpm | 460 V 230 V | 326T | 61.0 | €13,156.12 | |
A | ECR9604T | 33.49 " | 140.0 A @ 230 V 69.9 A @ 460 V | - | 85 | 1,780 rpm | 230 V 460 V | 364T | 69.9 | €24,944.56 | |
A | ECR9754T | 33.49 " | 175.0 A @ 230 V 87.5 A @ 460 V | - | 84 | 1,780 rpm | 230 V 460 V | 365T | 87.5 | €28,667.86 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Emici Pedler
- Circuit Tracer Aksesuarları
- Kayış Tahrikli Santrifüj Sıralı Üfleyiciler
- Çeker Ocak Aksesuarları
- Ses Veri Muhafazaları
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- acil Durum Hazırlık
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Dış Mekan Armatürleri
- Kuyu Pompaları
- WESTWARD Duvarcı Çekiç
- METRO Keskinlik Kabı 1-1 / 4 Galon Posta Kutusu Kapağı
- ARLINGTON INDUSTRIES Boru Gövdesi, Servis Girişi SLB
- ANVIL Kaynaklı Galvanizli Taban Grupları
- SPEARS VALVES CPVC Y Model Vanalar, Flanşlı Uçlar, FKM
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL İletken Kanal Bidonları
- FILLRITE Sayaç Tamir Takımları
- ULTRA-DEX USA SOLID Chatter-Free Delme Çubukları
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Tek Taraflı Uçlu Standlar
- BROWNING VF4S 200 Serisi Orta Hizmet Dört Cıvatalı Flanş Montajlı Bilyalı Rulmanlar