BALDOR MOTOR Genel Amaçlı Motorlar, C-Yüzlü, ODP, Üç Fazlı
stil | Model | Motor Tipi | Amper | Kırılma Torku | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CL1410TM | - | 23 | 34 LB-FT | 8.4 Amper | 04 | 5 | - | 87 | €2,641.98 | |
A | CL1408TM | - | 32/16 | 21 LB-FT | 8.5 Amper | 04 | 3 | - | 78 | €1,691.66 | |
B | cel11303 | 3413LC | 4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V | - | - | 2 | 0.500 hp | 10.74 " | 91 | €779.52 | |
B | cel11301 | 3418LC | 3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V | - | - | 4 | 0.330 hp | 10.74 " | 85 | €747.84 | |
B | cel11307 | 3524LC | 7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V | - | - | 4 | 0.750 hp | 12.06 " | 90 | €1,177.02 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gösterge Tutucular Kaide ve Sehpalar
- Park Etmeyen Araç Setleri
- Besleme Valfi Çıkış Kutuları
- Boru İzolasyon Levhaları
- Borulu Takım Tezgahı Işıkları
- Raflar ve Depolama Rafları
- Yardımcı Arabalar
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS C Kam Ve Yivli Kaplin, Kilitleme Kollu, Dişi Bağlayıcı x Hortum Dikenli, Alüminyum
- BATTALION Menteşe Tam Yüzey Kaymalı Yatak Çinko
- DEWALT tornavida Seti
- COOPER B-LINE Tip 1 Hızlı Bağlantı Menteşe Kapağı Kablo Yolu Uç Flanşlarında Yatıyor
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 100 IPS Fabrikasyon Tees, Conta x Spigot x Conta
- DAZOR LED Circline Masa Tabanı Büyüteç, 28 İnç
- Cementex USA Ayna Kapakları
- TACO Elektrikli Su Besleyicileri
- DAYTON Su Sapancıları
- VESTIL GR-F3R Serisi Yapısal Koruma Rayları, Sarı, Cıvata Bağlantılı