BALDOR MOTOR Genel Amaçlı Açık Motorlar, 3 ph
stil | Model | hız | Amper | Kırılma Torku | Senkron Hız | Gerilim | Tam Yük Amperi | Motor Tipi | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFM31112-8 | 1,750 rpm | 2.7 | 8.92 LB-FT | 1,800 rpm | 200 V | 2.7 | 3514M | 4 | €771.23 | |
B | EM31111 | 3,450 rpm | 2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V | 5.62 LB-FT | 3,600 rpm | 230 V 460 V | 1.2 | 3416M | 2 | €739.42 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Paspas Sıkma Makineleri
- Pistonlu Hava Kompresörü / Vakum Pompası
- Direksiyon ve Dönüş Çubukları
- Drenaj Tabancaları ve Kitleri
- Havayolu Soğutma Sistemleri
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Tornavidalar ve Somun Sıkıcılar
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Gaz Algılama
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- APPROVED VENDOR Çapraz, Metal, Siyah
- TELEMECANIQUE SENSORS Yakınlık Sensörü Bağlantısı
- STRANCO INC Araç Afişi, Kendiliğinden Yanıcı
- SCHNEIDER ELECTRIC Emniyet Anahtarı Kontrolörleri ve Değerlendirme Birimleri
- ALL MATERIAL HANDLING Çene Pimi Kitleri
- BALDOR / DODGE DLEZ Bilyalı Rulmanlar
- WEG Elektrik Motorları, 5/1.25Hp